Referenzen
Metabo:613108000
Rubix:3231324
Hersteller:613108000
EAN:4061792224780

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
Produktdetails : 8110700305 Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush
Mit einer Leistung von 1.900 Watt und ausgestattet mit der M-Brush-Technologie für den industriellen Einsatz
Die Metabo M-Brush-Technologie: wartungsfreie Kohlebürsten mit 3x längerer Lebensdauer für die gesamte Nutzungsdauer der Maschine
Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastungsbeständigkeit und 50% mehr Drehmoment
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-Elektronik mit Einstellrad: für materialgerechtes Arbeiten mit konstant bleibender Drehzahl auch unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel per Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz und um zügig weiterzuarbeiten
Elektronischer Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
Motorgehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für Linksbedienung oder für das Trennschleifen
Met: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter
Die Metabo M-Brush-Technologie: wartungsfreie Kohlebürsten mit 3x längerer Lebensdauer für die gesamte Nutzungsdauer der Maschine
Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastungsbeständigkeit und 50% mehr Drehmoment
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-Elektronik mit Einstellrad: für materialgerechtes Arbeiten mit konstant bleibender Drehzahl auch unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel per Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz und um zügig weiterzuarbeiten
Elektronischer Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
Motorgehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für Linksbedienung oder für das Trennschleifen
Met: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter
Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush
Metabo M-Brush Technologie: mit servicefreien Kohlebürsten
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
Metabo M-Quick-System: werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
Metabo VibraTech (MVT) vibrationsarmer Zusatzhandgriff
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
Elektronischer überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Diese leistungsstarke Maschine mit 1900 Watt und M-Brush-Technologie ist für den industriellen Einsatz konzipiert.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Stärken
Mit einer Leistung von 1.900 Watt und ausgestattet mit der M-Brush-Technologie für den industriellen Einsatz|Die Metabo M-Brush-Technologie: wartungsfreie Kohlebürsten mit 3x längerer Lebensdauer für die gesamte Nutzungsdauer der Maschine|Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastungsbeständigkeit und 50% mehr Drehmoment|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellen-Elektronik mit Einstellrad: für materialgerechtes Arbeiten mit konstant bleibender Drehzahl auch unter Last|Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel per Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System|Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar|Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)|Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz und um zügig weiterzuarbeiten|Elektronischer Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre|Motorgehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für Linksbedienung oder für das Trennschleifen
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | 613108000 |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1900 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage