8110201550 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-180 P ohne Akku L-Boxx
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GWS 18V-180 P (06019H6L02)
Rubix:3398775
Hersteller:06019H6L02
EAN:4053423246209


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6100 rpm |
Produktdetails : 8110201550 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-180 P ohne Akku L-Boxx
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P Professional
Bürstenloser Motor
PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
KickBack Control
Drop Control
Wiederanlaufschutz
Intelligent Brake System
Sanftanlauf
Lieferumfang: Maschine, 2 Trennscheiben Expert for Inox Rapido Ø 180 mm, Diamant-Trennscheibe Standard for Universal Ø 180 mm, Zusatzhandgriff Vibration Control, anklippbare Trennschutzhaube Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube | L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser bürstenloser Akku-Winkelschleifer bietet die Leistung einer 1500 W kabelgebundenen Maschine bei einer vergleichbaren Größe eines 230 mm Winkelschleifers, bei 35 % Gewichtsersparnis
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Trennscheiben Expert for Inox Rapido Ø 180 mm, Diamant-Trennscheibe Standard for Universal Ø 180 mm, Zusatzhandgriff Vibration Control, anklippbare Trennschutzhaube Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube | L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6100 rpm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gws |
| Leerlaufdrehzahl | 6100 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019H6M00
- rubix:3853201
- hersteller:06019H6M00
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
299,00 € exkl. MwSt./ Stück













