8110401075 Akku-Winkelschleifer solo WPB 36-18LTXBL24-230Q ohne Akku
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613103840
Rubix:3231309
Hersteller:613103840
EAN:4061792209701

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6600 rpm |
Produktdetails : 8110401075 Akku-Winkelschleifer solo WPB 36-18LTXBL24-230Q ohne Akku
Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q
Bürstenloser Motor
Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | verdrehsicher fixierbar
Schnelles Bremssystem stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
Drehbarer Haupthandgriff
• Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für drei Positionen
• Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
• Elektronischer überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb eignet sich zum kraftvollen Trennen und Schruppen – unabhängig vom Netz mit einer extrem großen Trenntiefe von 77 mm. Er arbeitet im 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus.
Produkteigenschaften:
• Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für drei Positionen
• Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
• Elektronischer überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Kunststoffkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6600 rpm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
470,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
559,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





