Winkelschleifer Bosch GWS 24-230 P (06018C3100), Kabellos: Nein | Gewicht: 5.8 kg

Winkelschleifer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:GWS 24-230 P (06018C3100)
Rubix:3671434
Hersteller:06018C3100
EAN:4059952556062
brand logo
Technische Zusammenfassung
Scheibendurchmesser230 mm
Drehgeschwindigkeit6500 rpm
Gewicht5,8 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06018C3100 Winkelschleifer GWS 24-230 P


Konzipiert für anspruchsvolle Daueranwendungen, vereint der Winkelschleifer Bosch GWS 24-230 P hohe Leistung mit einer ergonomisch optimierten Bauweise. Der leistungsstarke Motor mit hoher Überlastfähigkeit sowie durchdachte mechanische Komponenten sorgen für effizienten Materialabtrag bei gleichzeitig reduziertem Vibrationsniveau.

Eigenschaften:
Der Bosch GWS 24-230 P ist mit einem patentierten Hochleistungsmotor ausgestattet, der auch bei intensiver Belastung eine konstant hohe Abtragsleistung gewährleistet. Das präzise abgestimmte mechanische System in Kombination mit dem Zusatzhandgriff Vibration Control reduziert spürbar die Vibrationsübertragung und erhöht den Arbeitskomfort bei Schleif- und Trennarbeiten.
Der Softgrip-Belag am hinteren Handgriff verbessert die Ergonomie und ermöglicht eine sichere, kontrollierte Führung des Elektrowerkzeugs. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der PROtection-Schalter (Totmannschalter), der das Gerät beim Loslassen sofort abschaltet und so das Risiko von Unfällen minimiert.

Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 0.601.8C3.100
• Baureihe: PRO HEAVY DUTY
• Nennaufnahmeleistung: 2.400 W
• Stromversorgung: 230 V, kabelgebunden
• Leerlaufdrehzahl: max. 6.500 min⁻¹
• Spindelgewinde: M14
• Scheibendurchmesser: 230 mm
• Gewicht: 5,9 kg
• Werkzeugabmessungen (L x B x H): 473 x 243 x 138 mm
• Schwingungsemissionswert ah beim Oberflächenschleifen (Schruppen): 6,5 m/s²
• Schaltertyp: PROtection-Schalter
• Kompatible Absaugvorrichtung: Bosch GDE 230 FC-S

Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie zu grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen
• 2014/30/EU – Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022 – Allgemeine Sicherheitsnorm für Elektrowerkzeuge
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021 – Spezifische Norm für Schleif-, Sand- und Polierwerkzeuge
• EN IEC 55014-1:2021 – Elektromagnetische Emissionen von Elektrowerkzeugen
• EN IEC 55014-2:2021 – Elektromagnetische Störfestigkeit
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 – Grenzwerte für Oberschwingungsströme
• EN IEC 61000-3-11:2019 – Spannungsänderungen und Flicker
• EN IEC 63000:2018 – Technische Dokumentation gemäß RoHS

Stärken

• Hoher Materialabtrag dank patentiertem Motor mit hoher Überlastkapazität
• Effektive Vibrationsreduzierung durch präzises Getriebesystem und Vibration Control Zusatzhandgriff
• Optimale Werkzeugkontrolle durch ergonomischen Softgrip-Handgriff
• Erhöhte Arbeitssicherheit durch PROtection-Totmannschalter

Anwendungen

Ideal für Schrupparbeiten, Trennarbeiten an Metall sowie zum Schneiden von Beton und Stein. Der leistungsstarke 230-mm-Winkelschleifer eignet sich für den Einsatz in Werkstätten, in der industriellen Instandhaltung und auf Baustellen, wo zuverlässige Elektrowerkzeuge für intensive Bearbeitungsprozesse erforderlich sind. Besonders geeignet für Metallbau, Anlagenwartung, Stahlbau und Baugewerbe.

Technische Informationen


Attribute
Scheibendurchmesser230 mm
Drehgeschwindigkeit6500 rpm
Gewicht5,8 kg
Kabellosnein
Typwinkelschleifer
Modellgws 24
Leerlaufdrehzahl6500 rpm
Leistung2400 W
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,29 exkl. MwSt.
/ Stück
200,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage