Referenzen
Metabo:600616000
Rubix:2454651
Hersteller:600616000



Produktdetails : 8110700020 Geradschleifer GE 710 Plus Metabo
Geradschleifer GE 710 Plus
Metabo Marathon-Motor
Spindelarretierung
• Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
Wiederanlaufschutz
Elektronischer überlastschutz
Abnehmbare Gummischutzkappe
43 mm Spannhals für stationären Einsatz
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel
Mit seiner langen Schleifspindel empfiehlt sich dieser Geradschleifer zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein schlankes Design macht ihn besonders handlich.
Produkteigenschaften:
• Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Leistung | 710 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
477,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std