Referenzen
Bosch:GGS 30 LPS Professional (06012B5220)
Rubix:3585702
Hersteller:06012B5220
EAN:4053423304749


Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 33000 rpm |
| Gewicht | 1,8 kg |
Produktdetails : 06012B5220 Geradschleifer GGS 30 LPS (C)
Geradschleifer GGS 30 LPS
mit Spannzange 6mm​​​​​Der leistungsstarke Geradschleifer mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen
mit Spannzange 6mm​​​​​Der leistungsstarke Geradschleifer mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen
- Für eine sichere Anwendung konzipiert, mit PROtection-Schalter, KickBack Control, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Einfach und bequem – Zubehörwechsel mit nur einem Spannschlüssel
- Schnell und effizient dank kraftvollem 750-W-Motor
Stärken
•Entwickelt zum Anwenderschutz mit Schutzschalter, Rückschlagkontrolle, Sanftanlauf und Neustartschutz
Einfach und bequem – Zubehör mit nur einem Schlüssel wechseln
Schnell und effizient dank des kraftvollen 750 W Motors
Einfach und bequem – Zubehör mit nur einem Schlüssel wechseln
Schnell und effizient dank des kraftvollen 750 W Motors
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 33000 rpm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | geradschleifer |
| Modell | ggs 30 lps |
| Leerlaufdrehzahl | 33000 rpm |
| Leistung | 750 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std