8112900060 Akku-Multimaterialschneider M12FCOT-422X 12V 1 x2,0+1x4,0Ah

M12 FCOT-422X

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933464619
Rubix:3230794
Hersteller:4933464619
EAN:4058546225643
01000405, 8112900060, 4933464619 Akku-Multimaterialschneider M12FCOT-422X 12V 1 x2,0+1x4,0Ah

Technische Zusammenfassung

Spannung12 V
Scheibendurchmesser76 mm
Drehgeschwindigkeit20000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900060 Akku-Multimaterialschneider M12FCOT-422X 12V 1 x2,0+1x4,0Ah


Akku-Multimaterialschneider M12 FCOT-422X

Der 12-Volt-Akku-Winkelschleifer ermöglicht flexibles Arbeiten. Optimiert für den Einhandeinsatz bei nur 1,1 kg Gewicht und einer Länge von 226 mm.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • REDLINK PLUS-Elektronik
  • Einfach verstellbare Schutzhaube
  • Einfach zu entfernender Absaugschuh
    Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, Staubabsaugung, Diamantblatt, HM-Schleifblatt, Metallschneiderad, HD-Box

  • Technische Informationen


    Attribute
    Spannung12 V
    Scheibendurchmesser76 mm
    Drehgeschwindigkeit20000 rpm
    Gewicht1,1 kg
    Kabellosja
    322,05 exkl. MwSt.
    / Stück
    383,24 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen