Referenzen
Metabo:WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH
Rubix:3231323
Hersteller:613114000
EAN:4061792224803

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
Produktdetails : 613114000 Winkelschleifer WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Mit einer Leistung von 1.900 Watt und ausgestattet mit der M-Brush-Technologie für den industriellen Einsatz
Die Metabo M-Brush-Technologie: wartungsfreie Kohlebürsten mit 3x längerer Lebensdauer über die gesamte Lebensdauer der Maschine
Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastfestigkeit und 50% mehr Drehmoment
Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: schnelleres Arbeiten durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel per Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen sicher arretierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Das beste Antivibrationssystem: integrierte Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-/Arm-Vibrationen, eine längere Lebensdauer der Maschine, während die Schleifscheiben gleichzeitig doppelt so lange halten
Paddleschalter mit Totmannfunktion: sichere Bedienung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Antirutschstruktur
Leistungsstarkes Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: die patentierte mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Abschalten auch bei Netzausfall innerhalb von 2 Sekunden
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz und um zügig weiterarbeiten zu können
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
Motorgehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für Linksbedienung oder zum Trennschleifen
Stahlöse zur Befestigung eines Karabiners sichert den Winkelschleifer gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe
Met:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-spanmoer, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter
Die Metabo M-Brush-Technologie: wartungsfreie Kohlebürsten mit 3x längerer Lebensdauer über die gesamte Lebensdauer der Maschine
Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastfestigkeit und 50% mehr Drehmoment
Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: schnelleres Arbeiten durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel per Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen sicher arretierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Das beste Antivibrationssystem: integrierte Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-/Arm-Vibrationen, eine längere Lebensdauer der Maschine, während die Schleifscheiben gleichzeitig doppelt so lange halten
Paddleschalter mit Totmannfunktion: sichere Bedienung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Antirutschstruktur
Leistungsstarkes Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: die patentierte mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Abschalten auch bei Netzausfall innerhalb von 2 Sekunden
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz und um zügig weiterarbeiten zu können
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
Motorgehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für Linksbedienung oder zum Trennschleifen
Stahlöse zur Befestigung eines Karabiners sichert den Winkelschleifer gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe
Met:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-spanmoer, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter
Winkelschleifer WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Metabo Marathon-Motor
Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
• Metabo M-Brush Technologie – Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung – Reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• Anti-Vibrationssystem – Integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten
• Stahlöse zur Karabineraufnahme sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter
Mit leistungsstarken 1900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
• Metabo M-Brush Technologie – Servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer
• Anti-Vibrationssystem – Integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen
• Stahlöse zur Karabineraufnahme sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter
Stärken
Mit einer Leistung von 1.900 Watt und ausgestattet mit der M-Brush-Technologie für den industriellen Einsatz|Die Metabo M-Brush-Technologie: wartungsfreie Kohlebürsten mit 3x längerer Lebensdauer über die gesamte Lebensdauer der Maschine|Längere Lebensdauer, mehr Drehmoment: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, max. 20% höhere Überlastfestigkeit und 50% mehr Drehmoment|Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: schnelleres Arbeiten durch konstante Drehzahl unter Last|Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel per Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System|Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen sicher arretierbar|Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)|Das beste Antivibrationssystem: integrierte Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-/Arm-Vibrationen, eine längere Lebensdauer der Maschine, während die Schleifscheiben gleichzeitig doppelt so lange halten|Paddleschalter mit Totmannfunktion: sichere Bedienung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Antirutschstruktur|Leistungsstarkes Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: die patentierte mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Abschalten auch bei Netzausfall innerhalb von 2 Sekunden|Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz und um zügig weiterarbeiten zu können|Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre|Motorgehäuse in 90°-Schritten drehbar montierbar für Linksbedienung oder zum Trennschleifen|Stahlöse zur Befestigung eines Karabiners sichert den Winkelschleifer gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | wepba 19-125 q ds m-brush |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1900 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













