DMC300Z Akku-Winkelschleifer solo DMC300Z ohne Akku Karton
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110101250
Rubix:3398995


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 20000 rpm |
Produktdetails : DMC300Z Akku-Winkelschleifer solo DMC300Z ohne Akku Karton
Akku-Winkelschleifer DMC300Z
Bürstenloser Motor
Konstantelektronik
Motorbremse, Wiederanlaufschutz
AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 3 Trennscheiben (Universal, INOX, Diamant), Absaughaube, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen im Kfz-Bereich, im Klima- und Lüftungsbau oder Sanitärhandwerk.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 3 Trennscheiben (Universal, INOX, Diamant), Absaughaube, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 20000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 20000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen