4933478437 Akku-Sicherheits-Winkelschleifer solo M18FSAGV125XPDB-0X

Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:M18 FSAGV125XPDB-0X
Rubix:3671560
Hersteller:4933478437
EAN:4058546346287
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4933478437 Akku-Sicherheits-Winkelschleifer solo M18FSAGV125XPDB-0X


Dieser Milwaukee-Winkelschleifer mit 125 mm kombiniert regelbare Drehzahl, sanften Anlauf, verstärkte Sicherheit und werkzeuglosen Scheibenwechsel. Kompatibel mit allen M18™-Akkus, entspricht er den Anforderungen von Trenn- und Schleifarbeiten in zahlreichen professionellen Umgebungen.

Eigenschaften:
Der Winkelschleifer M18 FUEL™ verfügt über einen 5-Stufen-Drehzahlwähler, der die Leerlaufdrehzahl zwischen 3.500 und 8.500 U/min regelt. Dieser Regelbereich erleichtert die Arbeit an rostfreiem Stahl und Aluminium, aber auch die Entfernung von Rost und Farbe. Der sanfte Anlauf vermeidet Rucke beim Start, verlängert die Lebensdauer der Scheibe und stabilisiert die Handhabung.
Die aktive Sicherheit wird durch zwei ergänzende Vorrichtungen gewährleistet. Der nicht arretierbare Totmannschalter unterbricht die Stromversorgung, sobald der Druck losgelassen wird. Der Schutz gegen ungewolltes Wiederanlaufen verhindert jeden versehentlichen Neustart. Ergänzend begrenzt der Rückschlagschutz die Rückschlagrisiken bei einer Scheibenblockierung.
Der bürstenlose Motor POWERSTATE™, kombiniert mit der elektronischen Intelligenz REDLINK PLUS™ und den Akkus REDLITHIUM™, bildet die technologische Grundlage der FUEL™-Plattform. Dieses Dreiergespann trägt dazu bei, die Leistung unter Last aufrechtzuerhalten, die Wärmeentwicklung zu regeln und die Einheit vor Überlastung zu schützen. Der abnehmbare Staubfilter schützt den Motor vor Partikeln und verlängert damit das Intervall zwischen zwei Wartungseinsätzen.
Die integrierte FIXTEC™-Technologie ermöglicht den Scheibenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug. Die 125-mm-Schutzhaube lässt sich ebenfalls ohne Schlüssel einstellen. Der antivibrationsseitengriff AVS und das kompakte Design des Haupthandgriffs verringern die Ermüdung bei längeren Einsätzen.

Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Schnitttiefe: 33 mm
• Spindel: M14
• Leerlaufdrehzahl: 3.500 – 8.500 U/min
• Sanfter Anlauf: ja
• Bremszeit: < 2 s
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (kein Akku im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht mit Akku M18 B5 (EPTA): 2,7 kg
• Schalldruckpegel LpA: 82,6 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel LwA: 93,6 ± 3 dB(A)
• Vibration beim Schleifen: 5,85 ± 1,5 m/s²
• Vibration beim Sanden: 1,81 ± 1,5 m/s²
• Verpackung: HD Box Koffer
• Lieferumfang: Schutzhaube, Haubenbefestigung, Seitengriff AVS, Spannflansch, Spannmutter, Staubfilter

Normen:
• CE-Kennzeichnung: gibt an, dass das Produkt die für sein Inverkehrbringen in der Europäischen Union geltenden grundlegenden Anforderungen erfüllt
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen): legt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fest
• Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit): gewährleistet, dass die ausgesendeten elektromagnetischen Störungen kontrolliert bleiben und das Produkt eine für seine Umgebung angemessene Störfestigkeit aufweist
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und EN IEC 63000:2018: regeln die Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe
• EN 60745-1:2009+A11:2010: präzisiert die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015: ergänzt die spezifischen Sicherheitsanforderungen für Schleif-, Poliermaschinen und Scheibenschleifer
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: legen die Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit von Elektrowerkzeugen fest

Stärken

• Anpassung der Drehzahl an unterschiedliche Materialien dank des Fünf-Stufen-Reglers
• Sanfter Anlauf für eine bessere Kontrolle des Werkzeugs
• Schnelle Stillsetzung der Scheibe zur Verbesserung der Anwendersicherheit
• Werkzeugloser Scheibenwechsel und schlüsselfreie Einstellung der Haube zur Begrenzung von Unterbrechungen
• Verringerung der Vibrationen dank des Seitengriffs AVS
• Kompatibilität mit allen Milwaukee M18™-Akkus, was die Verwaltung eines kabellosen Werkzeugparks erleichtert

Anwendungen

Die M18 FSAGV125XPDB kommt hauptsächlich bei Schleif-, Trenn- und Abtragsarbeiten an Metallen zum Einsatz. Der Drehzahlwähler eignet sich für hitzeempfindliche Materialien wie rostfreien Stahl und Aluminium, bei denen die Kontrolle der Drehzahl entscheidend ist, um die Unversehrtheit des Werkstücks zu erhalten.
In industrieller Umgebung findet sie ihren Platz in verschiedenen Bereichen: Metallverarbeitung und Kesselbau zum Entgraten und Nachbearbeiten von Schweißnähten, Bau- und Tiefbauwesen zum Schneiden von Profilen und Bewehrungen, industrielle Instandhaltung zum Entrosten und Entfernen von Farbe an Metallstrukturen. Ihre kabellose Konstruktion und ihre Autonomie über den M18™-Akku machen sie zudem zu einem geeigneten Werkzeug für Einsätze vor Ort oder in Bereichen mit eingeschränktem Zugang zum Stromnetz.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Gewicht2,7 kg
Kabellosja
Modellm18
352,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
419,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage