Winkelschleifer Makita DGA517RTJ, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.1 kg
Akku-Winkelschleifer DGA517RTJ
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DGA517RTJ
Rubix:2553700
EAN:0088381854078




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
Produktdetails : DGA517RTJ Akku-Winkelschleifer LXT DGA517RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC
''Totmann-Sicherheit'': Der Motor stoppt, sobald der Schalter losgelassen wird.
Kohlefreier Motor: Langsamerer Verschleiß, geringerer Verbrauch, längere Laufzeit und höhere Leistung der Maschine
Geschwindigkeitsregler : ermöglicht die Anpassung der Maschinengeschwindigkeit an das bearbeitete Material
(XPT) Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
(ADT) Automatischer Drehmomentantrieb passt die Geschwindigkeit und das Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
(AFT) Kickback-Schutz: Der Motor schaltet sich in den Sicherheitsmodus, wenn er einen plötzlichen Abfall der Geschwindigkeit erkennt.
Dreistufige LED-Anzeige für Akkuladezustand / Überhitzung / Überlastung
Sanftanlauf gewährleistet ein sanftes Anlaufen der Maschine (ohne Ruckeln) für mehr Sicherheit.
Elektrische Bremse für mehr Sicherheit
Restartschutzfunktion wurde entwickelt, um das Anlaufen des Motors zu verhindern, wenn der Akku bei verriegeltem Schalter eingelegt ist.
Kohlefreier Motor: Langsamerer Verschleiß, geringerer Verbrauch, längere Laufzeit und höhere Leistung der Maschine
Geschwindigkeitsregler : ermöglicht die Anpassung der Maschinengeschwindigkeit an das bearbeitete Material
(XPT) Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
(ADT) Automatischer Drehmomentantrieb passt die Geschwindigkeit und das Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
(AFT) Kickback-Schutz: Der Motor schaltet sich in den Sicherheitsmodus, wenn er einen plötzlichen Abfall der Geschwindigkeit erkennt.
Dreistufige LED-Anzeige für Akkuladezustand / Überhitzung / Überlastung
Sanftanlauf gewährleistet ein sanftes Anlaufen der Maschine (ohne Ruckeln) für mehr Sicherheit.
Elektrische Bremse für mehr Sicherheit
Restartschutzfunktion wurde entwickelt, um das Anlaufen des Motors zu verhindern, wenn der Akku bei verriegeltem Schalter eingelegt ist.
Akku-Winkelschleifer DGA517RTJ
Bürstenloser Motor
Elektronisch regelbare Drehzahl
Motorbremse, Sanftanlauf
Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch mit Mutter, Kontaktschutzkappe, Stirnlochschlüssel, INOX-Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm, MAKPAC
Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit: Die Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Seitengriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch mit Mutter, Kontaktschutzkappe, Stirnlochschlüssel, INOX-Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm, MAKPAC
Stärken
Vielseitig einsetzbar dank des Inverters
Anwendungen
Vielseitig einsetzbar dank des Inverters
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | dga517rtj |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
461,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
548,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std