Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01291080 WINKELSCHL. WE 19-180 QUICK RT
Rubix:2455154



Produktdetails : 8110700185 Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT Metabo
Winkelschleifer WE 19-180 Q RT
Metabo Marathon-Motor
Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung – Reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Dieser Winkelschleifer eignet sich für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und eine Trenntiefe wie ein 230-mm-Winkelschleifer. Der schlanke Griffbereich unterstützt die Kontrolle des Gerätes.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Technische Informationen
Attribute
| Drehgeschwindigkeit | 8200 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 8200 rpm |
| Leistung | 1900 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
