8110200745 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-7 125 ohne Akku in L-Boxx
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:4001750426, 8110200745
Rubix:2912486



Produktdetails : 8110200745 Akku-Winkelschleifer solo GWS 18V-7 125 ohne Akku in L-Boxx
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
überlastschutz
Handlichkeit durch leichtes Gewicht und schmalen Griff
Kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 125 EA-T
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Der Akku-Winkelschleifer hat eine kompakte Bauform für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und überkopf. Ein robuster und belastbarer Hochleistungsmotor sorgt für lange Lebensdauer.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
