Referenzen
Bosch:GWS 30-230 PB (06018G1100)
Rubix:3231105
Hersteller:06018G1100
EAN:4059952609102




Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
| Gewicht | 5,9 kg |
Produktdetails : 8112100270 Winkelschleifer GWS 30-230 PB
Der GWS 30-230 PB Professional von Bosch ist für höchste Ansprüche beim Schneiden und Schleifen in industriellen Umgebungen konzipiert. Mit einem bürstenlosen 2.800-W-Motor kombiniert er Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Dieser Winkelschleifer zeichnet sich durch einen bürstenlosen Motor aus, der eine konstante Leistung liefert und gleichzeitig die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert. Ausgestattet mit einem PROtection-Schalter, der das Gerät sofort stoppt, sobald er losgelassen wird, bietet er ein Höchstmaß an Sicherheit. Das KickBack Control-System verhindert plötzliche Rückschläge, während die Motorbremse ein schnelles Abbremsen der Scheibe ermöglicht. Für hohen Arbeitskomfort sorgen Griffe mit Schaumstoff- oder Gummibeschichtung, welche Vibrationen wirksam dämpfen. Bei extremer Überlastung schaltet sich das Gerät automatisch ab, um den Motor zu schützen.
Spezifikationen:
• Nennaufnahmeleistung: 2.800 W
• Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹
• Spindelgewinde: M14
• Haupthandgriff: Rundform
• Scheibendurchmesser: 230 mm
• Gummistützteller: 230 mm
• Topfbürstendurchmesser: 100 mm
• Gewicht: 5,9 kg
• Schalter: PROtection-Schalter (Totmann)
• Verpackungsmaße: 195 x 605 x 135 mm
• Spannung: 230 V
• Vibrationen (Schruppschleifen): ah = 5 m/s², Unsicherheit K = 1,5 m/s²
• Vibrationen (Schleifen mit Schleifblatt): ah = 2,7 m/s², Unsicherheit K = 1,5 m/s²
Lieferumfang dieser Variante:
• Zusatzhandgriff Vibration Control
• Zweilochschlüssel
• Spannmutter
• Schutzhaube mit Schnellverstellung
Normen:
• 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie
• 2014/30/EU: EMV-Richtlinie
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie
• EN IEC 62841-1+A11: Sicherheit von Elektrowerkzeugen
• EN IEC 62841-2-3+A11: Sicherheit von Winkelschleifern
• EN IEC 55014-1 und EN IEC 55014-2: EMV-Störaussendung und -Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Dokumentation zu gefährlichen Stoffen
Markeninformationen:
Bosch ist ein international anerkanntes Unternehmen und bekannt für Spitzentechnologien und hochwertige Dienstleistungen. Sein Anspruch: Produkte anzubieten, die begeistern, den Alltag erleichtern und natürliche Ressourcen schonen. Der Konzern ist in vier Geschäftsfelder gegliedert: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Durch seine Kompetenz in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative, zuverlässige und nachhaltige Lösungen. Die Sparte Bosch Professional konzentriert sich auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die speziell für die hohen Anforderungen im Bauwesen und in der Industrie entwickelt wurden. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei Bosch im Mittelpunkt jeder Innovation.
Eigenschaften:
Dieser Winkelschleifer zeichnet sich durch einen bürstenlosen Motor aus, der eine konstante Leistung liefert und gleichzeitig die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert. Ausgestattet mit einem PROtection-Schalter, der das Gerät sofort stoppt, sobald er losgelassen wird, bietet er ein Höchstmaß an Sicherheit. Das KickBack Control-System verhindert plötzliche Rückschläge, während die Motorbremse ein schnelles Abbremsen der Scheibe ermöglicht. Für hohen Arbeitskomfort sorgen Griffe mit Schaumstoff- oder Gummibeschichtung, welche Vibrationen wirksam dämpfen. Bei extremer Überlastung schaltet sich das Gerät automatisch ab, um den Motor zu schützen.
Spezifikationen:
• Nennaufnahmeleistung: 2.800 W
• Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹
• Spindelgewinde: M14
• Haupthandgriff: Rundform
• Scheibendurchmesser: 230 mm
• Gummistützteller: 230 mm
• Topfbürstendurchmesser: 100 mm
• Gewicht: 5,9 kg
• Schalter: PROtection-Schalter (Totmann)
• Verpackungsmaße: 195 x 605 x 135 mm
• Spannung: 230 V
• Vibrationen (Schruppschleifen): ah = 5 m/s², Unsicherheit K = 1,5 m/s²
• Vibrationen (Schleifen mit Schleifblatt): ah = 2,7 m/s², Unsicherheit K = 1,5 m/s²
Lieferumfang dieser Variante:
• Zusatzhandgriff Vibration Control
• Zweilochschlüssel
• Spannmutter
• Schutzhaube mit Schnellverstellung
Normen:
• 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie
• 2014/30/EU: EMV-Richtlinie
• 2011/65/EU: RoHS-Richtlinie
• EN IEC 62841-1+A11: Sicherheit von Elektrowerkzeugen
• EN IEC 62841-2-3+A11: Sicherheit von Winkelschleifern
• EN IEC 55014-1 und EN IEC 55014-2: EMV-Störaussendung und -Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Dokumentation zu gefährlichen Stoffen
Markeninformationen:
Bosch ist ein international anerkanntes Unternehmen und bekannt für Spitzentechnologien und hochwertige Dienstleistungen. Sein Anspruch: Produkte anzubieten, die begeistern, den Alltag erleichtern und natürliche Ressourcen schonen. Der Konzern ist in vier Geschäftsfelder gegliedert: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Durch seine Kompetenz in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative, zuverlässige und nachhaltige Lösungen. Die Sparte Bosch Professional konzentriert sich auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die speziell für die hohen Anforderungen im Bauwesen und in der Industrie entwickelt wurden. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei Bosch im Mittelpunkt jeder Innovation.
Stärken
• Bürstenloser 2.800-W-Motor für konstante und langlebige Leistung
• Geringer Wartungsaufwand dank bürstenlosem Antrieb
• PROtection-Schalter (Totmannschalter) für sofortiges Abschalten
• Motorbremse für schnelles Stoppen der Scheibe
• KickBack Control für erhöhte Sicherheit
• Vibration Control-System für komfortables, langes Arbeiten
• Hohe Überlastfähigkeit für maximale Produktivität
• Ergonomische Griffe für sicheren Halt
• Kompatibel mit GDE 230 FC-T Professional Absaugung
• Geringer Wartungsaufwand dank bürstenlosem Antrieb
• PROtection-Schalter (Totmannschalter) für sofortiges Abschalten
• Motorbremse für schnelles Stoppen der Scheibe
• KickBack Control für erhöhte Sicherheit
• Vibration Control-System für komfortables, langes Arbeiten
• Hohe Überlastfähigkeit für maximale Produktivität
• Ergonomische Griffe für sicheren Halt
• Kompatibel mit GDE 230 FC-T Professional Absaugung
Anwendungen
• Schleifen und Entgraten von Metallen
• Abtragen von Schweißnähten
• Trennen von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen
• Intensiver Einsatz in der Schwerindustrie und auf Baustellen
• Renovierungs- und Bauarbeiten
• Geeignet für Werkstätten ebenso wie für Außeneinsätze
• Abtragen von Schweißnähten
• Trennen von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen
• Intensiver Einsatz in der Schwerindustrie und auf Baustellen
• Renovierungs- und Bauarbeiten
• Geeignet für Werkstätten ebenso wie für Außeneinsätze
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gws 30 |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 rpm |
| Leistung | 2800 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06018G1101
- rubix:3853209
- hersteller:06018G1101
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
365,40 € exkl. MwSt./ Stück