4933478435 Akku-Sicherheits-Winkelschleifer M18ONEFSAG125XPDB-502X

Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Rubix:3671559
Hersteller:4933478435
EAN:4058546346263
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4933478435 Akku-Sicherheits-Winkelschleifer M18ONEFSAG125XPDB-502X


Der Winkelschleifer M18 FUEL™ ONE-KEY™ von Milwaukee liefert Leistungen, die mit einem netzbetriebenen 1.200-W-Winkelschleifer vergleichbar sind, ohne Kabelbeschränkung. Ausgestattet mit der ONE-KEY™-Technologie, integriert er die Bluetooth-Ortung, die Fernverriegelung und die Cloud-Speicherung von Inventardaten. Die RAPIDSTOP™-Bremse stoppt die Scheibe in weniger als 2 Sekunden und erhöht so die Sicherheit bei intensiven Arbeitsbedingungen.

Eigenschaften:
Dieser Winkelschleifer von Milwaukee basiert auf drei Technologien der FUEL™-Plattform: dem bürstenlosen Motor POWERSTATE™, dem Akku REDLITHIUM™ und der elektronischen Intelligenz REDLINK PLUS™. Ihre Kombination gewährleistet eine konstante Leistung, ein aktives Wärmemanagement und einen Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
Die ONE-KEY™-Konnektivität unterscheidet dieses Modell von herkömmlichen Akku-Winkelschleifern. Das Werkzeug verbindet sich über Bluetooth mit einer Cloud-Anwendung, die Inventardaten zentralisiert, den Standort des Geräts meldet und im Falle eines Verlusts oder Diebstahls eine Fernverriegelung ermöglicht. Diese Funktion entspricht dem Bedarf an Werkzeugparkverwaltung auf der Baustelle oder in Werkstätten mit mehreren Arbeitsplätzen.
Die aktive Sicherheit wird durch mehrere unabhängige Vorrichtungen gewährleistet. Der Totmannschalter unterbricht die Stromversorgung, sobald die Hand den Auslöser loslässt. Die Funktion gegen unbeabsichtigten Wiederanlauf verhindert jeden versehentlichen Neustart beim Anschließen des Akkus. Der Rückschlagschutz greift automatisch bei Blockierung der Scheibe ein. Schließlich begrenzt der sanfte Anlauf die Anlaufrucken beim Einschalten.
Der AVS-Antivibrations-Seitengriff und das kompakte Design tragen dazu bei, die Ermüdung bei länger andauerndem Einsatz zu verringern. Der Akku ist neu positioniert, um den Schwerpunkt zu senken und das Gesamtgleichgewicht des Werkzeugs im Vergleich zur vorherigen Generation zu verbessern. Der Scheibenwechsel erfolgt werkzeuglos dank der integrierten FIXTEC™-Technologie, und auch die 125-mm-Schutzhaube lässt sich ohne Schlüssel einstellen. Der abnehmbare Staubfilter schützt den Motor vor Fremdkörpern und verlängert dessen Lebensdauer in staubbelasteten Umgebungen. Die Rückwärtskompatibilität mit sämtlichen Milwaukee M18™-Akkus bietet Nutzungsflexibilität in bereits ausgestatteten Werkzeugparks.

Spezifikationen:
• Technische Spezifikationen des Winkelschleifers:
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Schnitttiefe: 33 mm
• Spindel: M14
• Leerlaufdrehzahl: 8.500 U/min
• Bremszeit: < 2 s
• Spannung: 18 V
• Kompatibler Akkutyp: Li-Ion
• Im Kit verwendete Akkukapazität: 5,0 Ah
• Gewicht mit Akku M18 B5 nach EPTA: 2,7 kg
• Schalldruckpegel LpA: 82,6 dB(A) ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel LwA: 93,6 dB(A) ± 3 dB(A)
• Vibration beim Schleifen: 5,9 m/s²
• Schaltertyp: Totmannschalter
• Wiederanlaufschutz: ja
• Sanfter Anlauf: ja
• Scheibenbremse: ja
• Rückschlagschutz: ja
• Kitinhalt:
• Winkelschleifer M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm
• 2 Akkus M18 B5 REDLITHIUM™ 5,0 Ah
• Schnellladegerät M12-18 FC, kompatibel mit M12™, M14™ und M18™ REDLITHIUM-ION™
• HD Box-Koffer
• Mitgeliefertes Zubehör: Schnellwechsel-Schutzhaube, Schnittschutzclip, AVS-Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Schlüssel, Staubfilter

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Konformität mit den europäischen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
• Richtlinie 2006/42/EG: Maschinenrichtlinie zur Sicherheit von auf dem Unionsmarkt bereitgestellten Anlagen
• EN 60745-1:2009+A11:2010 und EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015: Sicherheitsnormen für motorbetriebene handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, die elektromagnetische Emissionen und die Störfestigkeit abdecken
• Richtlinie 2014/53/EU und Normen EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.2.2: regulatorisches und normatives Regelwerk für Funkanlagen (betrifft hier die Bluetooth-Konnektivität im Zusammenhang mit der ONE-KEY™-Technologie)
• EN 62479:2010: Norm zur Bewertung der Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischen Feldern bei elektrischen und elektronischen Geräten geringer Leistung
• Richtlinie 2011/65/EU RoHS und EN IEC 63000:2018: Regelwerk zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Stärken

• Verkürzung der Scheiben-Stoppzeit dank der RAPIDSTOP™-Bremse in weniger als 2 s
• Begrenzung ungewollter Anläufe dank des Totmannschalters und der Funktion gegen unbeabsichtigten Wiederanlauf
• Vereinfachter Scheibenwechsel dank des werkzeuglosen FIXTEC™-Systems
• Erleichterte Parkverfolgung dank der Bluetooth-Verbindung, der Cloud-Speicherung und der ONE-KEY™-Fernverriegelung
• Bessere Handhabung dank des kompakten Formats, des optimierten Gleichgewichts und des Antivibrations-Seitengriffs
• Einsatzbereites Kit mit zwei 5,0-Ah-Akkus, einem Schnellladegerät, dem Montagezubehör und einem Koffer
• Erweiterte Kompatibilität mit den Akkus der M18™-Plattform

Anwendungen

Das Kit ONEFSAG125XPDB-502X eignet sich für Schleif-, Trenn- und Schmirgelarbeiten an Metallen, Rohrleitungen, Stahlkonstruktionen und geschweißten Strukturen. Die Schnitttiefe von 33 mm und die Leerlaufdrehzahl von 8.500 U/min positionieren diesen Winkelschleifer für Oberflächenvorbereitungs- und Maßanpassungsarbeiten, wie sie in Werkstätten des Maschinenbaus, des Kesselbaus und der Schlosserei üblich sind.
Auf der Baustelle erleichtert das Fehlen eines Kabels Einsätze in der Höhe, in beengten Räumen oder an Anlagen, die weit von Stromanschlüssen entfernt sind. Die Bereiche Bauwesen, industrielle Instandhaltung, Rohrleitungsbau und Metallverarbeitung sind die gängigsten Einsatzbereiche. Die integrierten Sicherheitsvorrichtungen verstärken die Beherrschung des Werkzeugs in anspruchsvollen Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Gewicht2,7 kg
Kabellosja
Modellm18
630,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
750,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen