Winkelschleifer Dewalt DCG406NT-XJ, Kabellos: Nein | Gewicht: 2.5 kg
XR SCHLEIFER 18V 125MM BRUSHLESS - PADDELSCHALTER
Siehe technische InformationenReferenzen
Dewalt:DCG406NT-XJ
Rubix:3626202
EAN:5035048683255

Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
Produktdetails : DCG406NT-XJ Akku-Winkelschl. 125 mm, 18 V (Basisv.)
18,0 Volt Akku-Winkelschleifer 125mm (bürstenlos) mit Paddelschalter - für Akku Plus
Produktstärken:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
Perform &
Produktstärken:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
Perform &
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | nein |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 rpm |
| Leistung | 1000 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage