M18FSAGF125XPDB-0X Akku-Winkelschleifer solo M18FSAGF125XPDB-0X ohne Akku

Winkelschleifer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:M18 FSAGF125XPDB-0X
Rubix:3230879
Hersteller:4933478439
EAN:4058546346300
01000641, 8112900590, 4933478439 Akku-Winkelschleifer solo M18FSAGF125XPDB-0X ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M18FSAGF125XPDB-0X Akku-Winkelschleifer solo M18FSAGF125XPDB-0X ohne Akku


Der MILWAUKEE® M18 FUEL™ 125 mm Akku-Winkelschleifer mit flachem Kopf ist ein leistungsstarkes, kabelloses Elektrowerkzeug, das für maximale Zugänglichkeit in beengten Arbeitsbereichen entwickelt wurde. Durch den innovativen flachen Kopf und die kompakte Bauweise ermöglicht er effizientes Arbeiten in Winkeln bis zu 42° – ideal für schwer zugängliche Stellen. Mit einer Leistung, die einer kabelgebundenen 1.200 W-Maschine entspricht, bietet er dank RAPIDSTOP™-Technologie höchste Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit.

Eigenschaften:
Der M18 FUEL™ 125 mm Winkelschleifer mit flachem Kopf vereint modernste Technologien für maximale Effizienz und Arbeitssicherheit. Die flache Kopfgeometrie erlaubt das Bearbeiten extrem enger Winkel und minimiert den Bedarf, das Werkzeug neu zu positionieren. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE® sorgt für konstante Leistung, während die REDLINK PLUS™-Elektronik eine optimale Kommunikation zwischen Akku und Maschine sicherstellt, um Überlastungen zu vermeiden. Ein herausnehmbarer Staubfilter schützt die internen Komponenten vor Verschmutzung. Der Totmannschalter („Sicherheitsschalter“) stoppt die Maschine sofort, sobald er losgelassen wird. Mit dem werkzeuglosen FIXTEC™-System lassen sich Trenn- und Schleifscheiben besonders schnell und unkompliziert wechseln.

Spezifikationen:
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 8.500 U/min
• Gewicht mit Akku (M18 B5): 2,6 kg
• Schaltertyp: Totmannschalter
• RAPIDSTOP™-Bremse: Scheibenstopp in < 2 Sekunden
• Wiederanlaufschutz
• Sanftanlauf
• Anti-Kickback-Funktion
• Spindelgewinde: M14
• Akkutyp: Li-Ion
• Spannung: 18 V
• Akkukapazität: nicht im Lieferumfang enthalten
• HD Box
• Schalldruckpegel (Lpa): 82,67 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 93,67 dB(A)
• Toleranz: ± 3 dB(A)
• Vibration (Schleifen): 4,32 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)

Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
• EN 62841-1: Allgemeine Anforderungen für Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-3: Besondere Anforderungen für Schleifmaschinen
• EN IEC 55014-1 / 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN IEC 63000: RoHS-Dokumentation

Markeninformationen:
Seit 1924 zählt MILWAUKEE® Tool zu den führenden Herstellern von leistungsstarken Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für professionelle Anwender weltweit. Das Unternehmen ist bekannt für seine Innovationskraft und hat mit Produkten wie der TILT LOK™-Handkreissäge und der SAWZALL™-Säbelsäge Maßstäbe gesetzt. Als Vorreiter der Lithium-Ionen-Technologie hat MILWAUKEE® mit den M12™, M18™ und MX FUEL™-Systemen den Markt für Akkuwerkzeuge revolutioniert und bietet Lösungen, die Leistung, Laufzeit und Robustheit unter extremen Einsatzbedingungen vereinen.

Stärken

• Flacher Kopf für Arbeiten in Winkeln bis 42°
• Leistung wie ein 1.200 W-Kabelgerät
• RAPIDSTOP™-Scheibenstopp in < 2 Sekunden
• Herausnehmbarer Staubfilter für längere Lebensdauer
• AVS-Seitenhandgriff zur Vibrationsreduzierung
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
• Totmannschalter für maximale Sicherheit
• Scheibenwechsel ohne Werkzeug dank FIXTEC™
• Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus

Anwendungen

Perfekt für Fachkräfte aus Bauwesen, industrieller Instandhaltung und Metallbearbeitung. Ideal für Trenn-, Schleif- und Entgratungsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Hervorragend geeignet für Arbeiten in der Höhe, in Werkstätten oder auf Baustellen – für maximale Mobilität, Sicherheit und kompromisslose Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit8500 rpm
Gewicht2,6 kg
Kabellosja
Modellm18
Leerlaufdrehzahl8500 rpm
336,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage