4001002209 Winkelschleifer EXWS20-125B, Karton

Winkelschleifer EXWS20-125B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:06017D5100
Rubix:3853202
Hersteller:06017D5100
EAN:4053423338218
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung220 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4001002209 Winkelschleifer EXWS20-125B, Karton


Winkelschleifer EXWS20-125B, Der EXPERT EXWS20-125B liefert mit seiner hohen Eingangsleistung von 2.000 W maximale Leistung. Dieses EXPERT-Werkzeug bietet dank seines bürstenlosen Motors eine lange Lebensdauer und einen geringeren Wartungsaufwand. Es besticht durch seine herausragende Ergonomie und hat den geringsten Griffumfang im größten Leistungsbereich für kleine Winkelschleifer. Der EXPERT EXWS20-125B bietet den besten Anwenderschutz seiner Klasse. Dafür sorgen verschiedene fortschrittliche Schutzfunktionen, wie z. B. KickBack Control (stoppt den Motor bei blockierendem Werkzeug), Drop Control (schaltet den Motor ab, wenn das Werkzeug herunterfällt), Wiederanlaufschutz (verhindert das Wiederanlaufen nach einer Stromunterbrechung), Überlastungsschutz (schützt vor Überhitzen), Sanftanlauf und ein Bremssystem. Du kannst jede Aufgabe mit Hilfe der LED-Leuchte, die den aktuellen Werkzeugzustand angibt, optimieren. Dieses Werkzeug besitzt eine verbesserte Direktkühlung und Temperaturüberwachung und bietet einen besseren Staubschutz mit abnehmbarem Staubfilter. Der EXPERT EXWS20-125SB ist das ideale Werkzeug für Metallbauer, die im industriellen Umfeld arbeiten. Hauptanwendungsbereiche sind Schleifen/Trennen von Gusseisen, Schleifen von Formen, Entgraten von Oberflächen sowie Bearbeiten von Schweißnähten und Spritzern. Vibration Control-Zusatzhandgriff (1 602 025 0A0). Spannmutter (1 603 345 043). Zweilochmutterndreher (1 607 950 052). SDS-Schnellspannmutter (1 603 340 031)

Technische Informationen


Attribute
Spannung220 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11000 rpm
Gewicht2,19 kg
Kabellosnein
Typexws20-125b
Modellexws20-125b
Leerlaufdrehzahl10500 rpm
Leistung2000 W
267,30 exkl. MwSt.
/ Stück
318,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std