Referenzen
Metabo:W 9-115 Quick
Rubix:1150035
Hersteller:600371000
EAN:4007430244727






Technische Zusammenfassung
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10500 rpm |
Produktdetails : 600371000 W 9-115 Quick Winkelschleifer
· Weniger mühevoll denn je: Kompakter Winkelschleifer mit der kleinsten Griffgröße seiner Klasse für perfekte Ergonomie
· Neuer, patentierter Metabo-Marathon-Motor mit 50 % höherem Drehmoment und bis zu 20 % höherer Leistungsfähigkeit für schnellen Materialabtrag und längere Lebensdauer
· Jetzt noch schneller: Schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
· Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
· Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: direkte mechanische Trennung, wenn die Scheibe blockiert, ermöglicht weniger Rückstoß – für mehr Sicherheit und schnelle Weiterarbeit; seit Jahrzehnten getestet.
· Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
· Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang:
· Schutzhaube
· Stützflansch
· „Schnellspannmutter“.
· Zusätzlicher Handgriff
· Neuer, patentierter Metabo-Marathon-Motor mit 50 % höherem Drehmoment und bis zu 20 % höherer Leistungsfähigkeit für schnellen Materialabtrag und längere Lebensdauer
· Jetzt noch schneller: Schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
· Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
· Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: direkte mechanische Trennung, wenn die Scheibe blockiert, ermöglicht weniger Rückstoß – für mehr Sicherheit und schnelle Weiterarbeit; seit Jahrzehnten getestet.
· Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
· Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang:
· Schutzhaube
· Stützflansch
· „Schnellspannmutter“.
· Zusätzlicher Handgriff
W 9-115 Quick Winkelschleifer
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10500 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Kabellos | nein |
| Modell | w 9-115 quick |
| Leerlaufdrehzahl | 10500 rpm |
| Leistung | 900 W |
| Zolltarifcode | 84672951 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std