Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01250335 GERADSCHLEIFER GGS 28 CE
Rubix:2454654



Produktdetails : 8112100020 Geradschleifer GGS 28 CE Karton
Geradschleifer GGS 28 CE Professional
Hohe Leistungsreserve
Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl zur Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe
Direktkühlung
Sanftanlauf, KickBack Control, überlastschutz
Doppelt abgedichtete Kugellager für hohe Lebensdauer
Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel 19 mm, Spannmutter, Spannzange 6 mm
Dieser Geradschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Er hat eine kompakte und ergonomische Form.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Maulschlüssel 19 mm, Spannmutter, Spannzange 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leistung | 650 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06012B5120
- rubix:3803844
- hersteller:06012B5120
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
187,20 € exkl. MwSt./ Stück
