Winkelschleifer Bosch 06017B7000, Kabellos: Ja
01250013, 8112100070, 06017B7000 Winkelschleifer X-LOCK GWX 14-125
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06017B7000
Rubix:2455176
Hersteller:06017B7000
Produktdetails : 8112100070 Winkelschleifer X-LOCK GWX 14-125
Winkelschleifer GWX 14-125 ProfessionalLeistungsstarker Motor mit Constant-Electronic und X-LOCK. Produkteigenschaften: • Constant Speed, Soft Start und Overload Protection • KickBack Control und Wiederanlaufschutz • Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK • Verdrehsichere Schutzhaube Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Vibration Control Zusatzgriff
Winkelschleifer GWX 14-125 Professional • Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic und X-LOCK. • Produkteigenschaften: • Constant Speed, Soft Start und Overload Protection • KickBack Control, Stufenlose Drehzahleinstellung und Wiederanlaufschutz • Verdrehsichere Schutzhaube • Lieferumfang:Maschine, Schutzhaube, Klick-System X-Lock, Vibration Control Zusatzgriff
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

