8110500875 Akku-Winkelschleifer solo CCG18-125-12 AS, L-Boxx

Kompakter Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fein:71221661000
Rubix:3620199
Hersteller:71221661000
EAN:4068708005075
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Gewicht2,2 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110500875 Akku-Winkelschleifer solo CCG18-125-12 AS, L-Boxx


Kabelloser Winkelschleifer Ø 125 mm|CCG 18-125-12 AS Set 2 x 8Ah|Staubgeschützter und leistungsstarker kabelloser Winkelschleifer für effizientes Trennen, Schleifen und Entgraten auf der Baustelle.
Batteriespannung: 18 V|Akkukompatibilität: Lithium-Ion/Lithium-Ion ProCORE|Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare|Motor: bürstenlos|Leerlaufdrehzahl: 2 500 - 8 500 min⁻¹|Scheiben-Ø: 125 mm|Weicher Schleifteller Ø: 125 mm|Werkzeugaufnahme: M 14|Gewicht ohne Akku: 2,20 kg

Stärken

Doppelte Produktivität : Bis zu 50 % mehr Trennschnitte als mit dem vorherigen System (CCG 18 + High-Power-Akkus von FEIN) dank der perfekten Kombination aus einer leistungsstarken Maschine und einem leistungsstarken ProCORE-Akkusystem. Trennschnitte bis zu 30 % schneller als vergleichbare Konkurrenzgeräte. |Langlebig und robust dank vollständig geschlossenem Motorgehäuse. Dies schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. Die innovativen Kühlrippen sorgen für optimale Kühlung bei Überwachung der Temperatur. |1200-Watt-Akku-Winkelschleifer mit wartungsfreiem FEIN Power Drive-Motor und AMPShare-Akkusystem für maximale Leistung und Robustheit. Optimale Drehzahlen, angepasst an zahlreiche verschiedene Materialien, dank elektronischer Drehzahlregelung. Sehr leiser Betrieb durch vom Gehäuse entkoppelten Motor mit vier zusätzlichen Schwingungsdämpfern.|Ideale Ergonomie für Trennarbeiten dank schmaler Griffzone, kompakter Bauweise und geringem Gewicht bei gutem Schwerpunkt.|Schutz des Anwenders durch Sanftanlauf, Schutz gegen unbeabsichtigtes Wiederanlaufen, elektronischen Überlastschutz und Bremse.|Der neue Antivibrationsgriff erhöht die Griffigkeit um bis zu 16 % im Vergleich zu herkömmlichen Griffen. Er reduziert zudem die Vibrationen. |Kurze Rüstzeiten dank werkzeuglos verstellbarer Schutzhaube und Schnellspannmutter.|Arbeitsbereich durch integrierte LED-Beleuchtung ausgeleuchtet.|Die COOLPACK 2.0-Technologie verlängert die Lebensdauer des Akkus um 135 % und ermöglicht dadurch längere Laufzeiten.|Modernste Zelltechnologie und intelligentes Batteriemanagement garantieren 87 % mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Akkus.|Li-Ion ProCORE-Akku mit Hochleistungszellen, Ladezustandsanzeige und «Electronic Cell Protection» (ECP). Das ECP schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung.|Kompatibel mit allen AMPShare ProCORE 18 V-Akkus und -Ladegeräten für noch mehr Leistung und Flexibilität. Ebenfalls geeignet für 18 V-Akkugeräte von Bosch Professional.|Perfekt ausgerüstet für jede Anwendung. Mobile Arbeit mit dem L-BOXX-System.

Anwendungen

Doppelte Produktivität : Bis zu 50 % mehr Trennschnitte als mit dem vorherigen System (CCG 18 + High-Power-Akkus von FEIN) dank der perfekten Kombination aus einer leistungsstarken Maschine und einem leistungsstarken ProCORE-Akkusystem. Trennschnitte bis zu 30 % schneller als vergleichbare Konkurrenzgeräte. |Langlebig und robust dank vollständig geschlossenem Motorgehäuse. Dies schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. Die innovativen Kühlrippen sorgen für optimale Kühlung bei Überwachung der Temperatur. |1200-Watt-Akku-Winkelschleifer mit wartungsfreiem FEIN Power Drive-Motor und AMPShare-Akkusystem für maximale Leistung und Robustheit. Optimale Drehzahlen, angepasst an zahlreiche verschiedene Materialien, dank elektronischer Drehzahlregelung. Sehr leiser Betrieb durch vom Gehäuse entkoppelten Motor mit vier zusätzlichen Schwingungsdämpfern.|Ideale Ergonomie für Trennarbeiten dank schmaler Griffzone, kompakter Bauweise und geringem Gewicht bei gutem Schwerpunkt.|Schutz des Anwenders durch Sanftanlauf, Schutz gegen unbeabsichtigtes Wiederanlaufen, elektronischen Überlastschutz und Bremse.|Der neue Antivibrationsgriff erhöht die Griffigkeit um bis zu 16 % im Vergleich zu herkömmlichen Griffen. Er reduziert zudem die Vibrationen. |Kurze Rüstzeiten dank werkzeuglos verstellbarer Schutzhaube und Schnellspannmutter.|Arbeitsbereich durch integrierte LED-Beleuchtung ausgeleuchtet.|Die COOLPACK 2.0-Technologie verlängert die Lebensdauer des Akkus um 135 % und ermöglicht dadurch längere Laufzeiten.|Modernste Zelltechnologie und intelligentes Batteriemanagement garantieren 87 % mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Akkus.|Li-Ion ProCORE-Akku mit Hochleistungszellen, Ladezustandsanzeige und «Electronic Cell Protection» (ECP). Das ECP schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung.|Kompatibel mit allen AMPShare ProCORE 18 V-Akkus und -Ladegeräten für noch mehr Leistung und Flexibilität. Ebenfalls geeignet für 18 V-Akkugeräte von Bosch Professional.|Perfekt ausgerüstet für jede Anwendung. Mobile Arbeit mit dem L-BOXX-System.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Gewicht2,2 kg
Kabellosja
360,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage