Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01781420 WINKELAD. QUICKF BSA 18 LT
Rubix:2455122
Produktdetails : 8110400220 Winkeladapter Quick f BSA 18 LT Quick Metabo
Quick Winkeladapter
Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
Für Rechts-/Linkslauf geeignet
Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 100 Nm
• Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen
Produkteigenschaften:
• Zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
• Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


