8112100295 Winkelschleifer GWS 7-125 Karton
Winkelschleifer GWS 7-125 inkl. Karton
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GWS 7-125
Rubix:1744726
Hersteller:0601388108
EAN:3165140823715




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
Produktdetails : 8112100295 Winkelschleifer GWS 7-125 Karton
Der Bosch Winkelschleifer GWS 7-125 Professional ist eine kompakte und leistungsstarke Lösung, die speziell für die hohen Anforderungen von Industrie- und Bauprofis entwickelt wurde. Mit seinem 720-Watt-Motor und dem ergonomischen Design bietet dieses Werkzeug eine hervorragende Handlichkeit und hohe Effizienz, selbst in engen Arbeitsbereichen. Dank der schlanken und leichten Bauweise ermöglicht der Winkelschleifer ein ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit und liegt dabei stets komfortabel in der Hand.
Eigenschaften:
Der GWS 7-125 Professional ist mit einem kompakten 720-Watt-Motor ausgestattet, welcher eine konstante und zuverlässige Leistung auch bei intensiven Anwendungen sicherstellt. Der ultraflache Griff mit nur 176 mm Umfang sorgt dabei für optimale Ergonomie bei langen Arbeitseinsätzen. Der flache Getriebekopf erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während die verdrehsichere Schutzhaube auch im Falle eines Scheibenbruchs beständigen Schutz gewährleistet. Eine direkte Motorkühlung verlängert die Lebensdauer des Geräts, indem sie die Widerstandsfähigkeit gegen Überlastungen erhöht. Bei Stromunterbrechungen verhindert die integrierte Wiederanlaufsperre ein ungewolltes Neustarten und sorgt so für maximale Sicherheit.
Spezifikationen:
• Nennaufnahmeleistung: 720 W
• Abgabeleistung: 300 W
• Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min
• Spindelgewinde: M14
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Durchmesser Gummischleifteller: 125 mm
• Durchmesser Topfbürste: 75 mm
• Durchmesser Fächerschleifscheibe: 75 mm
• Gewicht: 1,9 kg
• Schalter: arretierbar
• Spannung: 230 V (Bereich: 220 – 240 V)
• Vibrationen Oberflächenschleifen (Grobabschliff): ah = 6,5 m/s², K = 1,5 m/s²
• Vibrationen Schleifen mit Schleifpapier: ah = 3,5 m/s², K = 1,5 m/s²
• Lieferumfang dieser Variante:
- Spannflansch
- Zusatzhandgriff
- Schutzhaube
- Zweilochschlüssel
- Spannmutter
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG über Maschinensicherheit
• Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
• EN IEC 62841-1 + A11: Sicherheit handgeführter Elektrowerkzeuge
• EN IEC 62841-2-3 + A11: Sicherheit von Winkelschleifern
• EN IEC 55014-1 und EN IEC 55014-2: EMV-Emission und -Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Dokumentation gefährlicher Stoffe
Informationen zur Marke:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit der Mission, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern vertreten und agiert in vier Geschäftsbereichen: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die speziell für Profis in Industrie und Baugewerbe konzipiert sind. Getreu dem Markenversprechen „Technik fürs Leben“ stellt Bosch Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in den Mittelpunkt jeder Innovation.
Eigenschaften:
Der GWS 7-125 Professional ist mit einem kompakten 720-Watt-Motor ausgestattet, welcher eine konstante und zuverlässige Leistung auch bei intensiven Anwendungen sicherstellt. Der ultraflache Griff mit nur 176 mm Umfang sorgt dabei für optimale Ergonomie bei langen Arbeitseinsätzen. Der flache Getriebekopf erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während die verdrehsichere Schutzhaube auch im Falle eines Scheibenbruchs beständigen Schutz gewährleistet. Eine direkte Motorkühlung verlängert die Lebensdauer des Geräts, indem sie die Widerstandsfähigkeit gegen Überlastungen erhöht. Bei Stromunterbrechungen verhindert die integrierte Wiederanlaufsperre ein ungewolltes Neustarten und sorgt so für maximale Sicherheit.
Spezifikationen:
• Nennaufnahmeleistung: 720 W
• Abgabeleistung: 300 W
• Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min
• Spindelgewinde: M14
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Durchmesser Gummischleifteller: 125 mm
• Durchmesser Topfbürste: 75 mm
• Durchmesser Fächerschleifscheibe: 75 mm
• Gewicht: 1,9 kg
• Schalter: arretierbar
• Spannung: 230 V (Bereich: 220 – 240 V)
• Vibrationen Oberflächenschleifen (Grobabschliff): ah = 6,5 m/s², K = 1,5 m/s²
• Vibrationen Schleifen mit Schleifpapier: ah = 3,5 m/s², K = 1,5 m/s²
• Lieferumfang dieser Variante:
- Spannflansch
- Zusatzhandgriff
- Schutzhaube
- Zweilochschlüssel
- Spannmutter
Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG über Maschinensicherheit
• Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
• EN IEC 62841-1 + A11: Sicherheit handgeführter Elektrowerkzeuge
• EN IEC 62841-2-3 + A11: Sicherheit von Winkelschleifern
• EN IEC 55014-1 und EN IEC 55014-2: EMV-Emission und -Störfestigkeit
• EN IEC 63000: Dokumentation gefährlicher Stoffe
Informationen zur Marke:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit der Mission, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern vertreten und agiert in vier Geschäftsbereichen: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die speziell für Profis in Industrie und Baugewerbe konzipiert sind. Getreu dem Markenversprechen „Technik fürs Leben“ stellt Bosch Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in den Mittelpunkt jeder Innovation.
Stärken
• Kompakter Winkelschleifer mit schlankem Griff für optimale Kontrolle
• Flacher Getriebekopf für bessere Zugänglichkeit in engen Bereichen
• Direkte Motorkühlung für erhöhte Überlastresistenz
• Wiederanlaufsperre für maximale Sicherheit
• Verformungs- und verdrehsichere Schutzhaube
• Hervorragende Handlichkeit für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
• Flacher Getriebekopf für bessere Zugänglichkeit in engen Bereichen
• Direkte Motorkühlung für erhöhte Überlastresistenz
• Wiederanlaufsperre für maximale Sicherheit
• Verformungs- und verdrehsichere Schutzhaube
• Hervorragende Handlichkeit für präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
Anwendungen
• Trennen von Metallen, Ziegeln und Fliesen
• Abschleifen von Schweißnähten
• Entfernen von Lacken und Rost
• Feinarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
• Einsatz in der Leichtindustrie, im Bauwesen und in der Renovierung
• Ideal für Wartungswerkstätten und professionelle Baustellen
• Abschleifen von Schweißnähten
• Entfernen von Lacken und Rost
• Feinarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
• Einsatz in der Leichtindustrie, im Bauwesen und in der Renovierung
• Ideal für Wartungswerkstätten und professionelle Baustellen
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | gws 7-125 |
| Modell | gws 7-125 |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 700 W |
| Zolltarifcode | 84672951 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen