06017D0300 Winkelschleifer GWS 17-125 S

Winkelschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:GWS 17-125 S
Rubix:3160677
Hersteller:06017D0300
EAN:4059952576534
BOS-06017D0300 Winkelschleifer GWS 17-125 S

Technische Zusammenfassung

Spannung230 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06017D0300 Winkelschleifer GWS 17-125 S


Der GWS 17-125 S Professional bietet hohe Leistung, Überlastfähigkeit und verbesserten Staubschutz durch Lufteinlässe an der Rückseite des Geräts mit abnehmbarem Staubfiltereinsatz für maximale Produktivität. Dank seines deutlich kleinen Griffumfangs ermöglicht der Winkelschleifer mit einem leistungsstarken 1,700 W Motor bequemeres Arbeiten in der Metallindustrie. Für hohen Anwenderschutz verfügt er über KickBack Control, Wiedereinschaltschutz und einen seitlichen Zusatzgriff mit Vibrationskontrolle. Der GWS 17-125 S Professional eignet sich am besten zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten sowie zum Schneiden von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugungssystemen von Bosch GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Der kleine Winkelschleifer verfügt über Konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz.

Stärken

•Mit hoher Leistung, Überlastfähigkeit und verbessertem Staubschutz durch Lufteinlässe an der Rückseite des Geräts
Leistungsstarker 1,700 W Motor und deutlich kleiner Griffumfang
KickBack Control, Wiedereinschaltschutz, seitlicher Zusatzgriff mit Vibrationskontrolle für hohen Anwenderschutz

Technische Informationen


Attribute
Spannung230 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Gewicht2,2 kg
Kabellosnein
Typwinkelschleifer
Modellgws 17-125 s
Leerlaufdrehzahl11500 rpm
Leistung1700 W
225,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen