4001002215 Winkelschleifer EXWS30-230PB, Karton
Winkelschleifer EXWS30-230PB
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06018G1101
Rubix:3853209
Hersteller:06018G1101
EAN:4053423351132





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 220 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
Produktdetails : 4001002215 Winkelschleifer EXWS30-230PB, Karton
Winkelschleifer EXWS30-230PB, Der EXPERT EXWS30-230PB liefert eine hohe Abtragsleistung dank bürstenlosem 2800-W-Motor, der weniger Verschleißteile besitzt und ohne Kohlebürsten arbeitet, was die Wartungshäufigkeit verringert. Dieses Werkzeug bietet Rundum-Sicherheit und umfassenden Komfort mit einer elektronischen Bremse, die die Scheibe in weniger als 3 Sekunden zum Stillstand bringt, sowie mit Kickback Control, Restart Protection und Soft Start. Und das integrierte Vibration Control System, mit dem Schwingungen minimiert werden, sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten. Der EXPERT EXWS30-230PB eignet sich zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk. Spannmutter (1 603 340 040). Vibration Control-Zusatzhandgriff (1 602 025 0BZ). Zweilochmutterndreher (1 607 950 048). Schnellverstellbare Schutzhaube (1 619 PS3 666). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (1 619 PS3 681)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 220 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 6500 rpm |
| Gewicht | 4,95 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | exws30-230pb |
| Modell | exws30-230pb |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 rpm |
| Leistung | 3000 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage