06019M6003 Akku-Winkelschleifer EXWS18V-15S, 2xEXBA18V-80 8,0Ah, L-Boxx

Akku-Winkelschleifer EXWS18V-15S, 2 x EXBA18V-80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:06019M6003
Rubix:3853200
Hersteller:06019M6003
EAN:4053423355987
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 06019M6003 Akku-Winkelschleifer EXWS18V-15S, 2xEXBA18V-80 8,0Ah, L-Boxx


Winkelschleifer EXWS18V-15S, Der kabellose Winkelschleifer EXPERT EXWS18V-15S 18V liefert hervorragende Leistung mit einer äquivalenten kabelgebundenen Leistung von 1500 W. Dieses Werkzeug besitzt einen BITURBO BRUSHLESS-Motor, der für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus ausgelegt ist. Es bietet ausgezeichneten Anwenderschutz mit Intelligent Brake, Kickback Control, Drop Control und Restart Protection. Und du profitierst von einer hervorragenden Kontrolle über das Werkzeug dank seines ergonomischen Designs und der HMI für die vorbeugende Werkzeugwartung. Dieser EXPERT-Winkelschleifer ist unverzichtbar bei Arbeiten an Öltanks, Windrädern, Türmen und Brücken. Und er ist auch für lange Werkstücke geeignet. Das reicht von Bewehrungsstäben mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm bis hin zu Beton. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Verwende EXPERT Akkus, um maximale Leistung zu erhalten. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). Vibration Control-Zusatzhandgriff (1 602 025 0A0). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). 1 x Expert-Reihe Trennclip auf Schutzhaube, 125 mm (1 619 P19 584). 1 x Expert-Reihe Schleifschutz, 125 mm (1 619 P19 582). L-BOXX Einsatz für EXWS/EXWX18V-15S/PS (6 082 850 7MG). 2 x EXBA18V-80 (1 607 A35 1MF). EXAL18V-160 (1 600 A03 D3A)

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11000 rpm
Gewicht2,6 kg
Kabellosja
Typexws18v-15s
Modellexws18v-15s
Leerlaufdrehzahl11000 rpm
756,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
899,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std