01780401, 8110400935, 613059660 Akku-Winkelschleifer WPB18LT BL 11-125Quick 2x18,0V 5,5 Ah
01780401, 8110400935, 613059660 Akku-Winkelschleifer WPB18LT BL 11-125Quick 2x18,0V 5,5 Ah
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613059660
Rubix:3231315
Hersteller:613059660
EAN:4061792206915

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 01780401, 8110400935, 613059660 Akku-Winkelschleifer WPB18LT BL 11-125Quick 2x18,0V 5,5 Ah
Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 QDieser bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation ist so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät.Produkteigenschaften:• Bürstenloser Motor• Schnelles Bremssystem – Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten• Paddle-Schalter mit Totmannfunktion• M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
505,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage












