Referenzen
Bosch:601209200
Rubix:2451103
Hersteller:601209200




Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 18000 rpm |
| Kabellos | ja |
Produktdetails : 8112100050 Geradschleifer GGS 18 H Karton
Geradschleifer GGS 18 H Professional
Dieser Geradschleifer bietet einen besonders präzisen Rundlauf. Dafür sorgt die Zangenspannung.
Produkteigenschaften:
• Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4"
• Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung
• Abschaltkohlebürsten
• Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
• Gute Handhabung auch für Linkshänder
Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 14 mm, Maulschlüssel 22 mm, Spannzange 8 mm
Geradschleifer GGS 18 H Professional
Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4"
Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung
Abschaltkohlebürsten
Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
Gute Handhabung auch für Linkshänder
Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 14 mm, Maulschlüssel 22 mm, Spannzange 8 mm
Dieser Geradschleifer bietet einen besonders präzisen Rundlauf. Dafür sorgt die Zangenspannung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 14 mm, Maulschlüssel 22 mm, Spannzange 8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 18000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 18000 rpm |
| Leistung | 1050 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
720,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
856,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage