4933451218 Winkelschleifer AGV13-125XE

AGV 13-125 XE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:AGV 13-125 XE
Rubix:3671584
Hersteller:4933451218
EAN:4002395260850
brand logo

Technische Zusammenfassung

Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Gewicht2,4 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4933451218 Winkelschleifer AGV13-125XE


Der Kompaktwinkelschleifer AGV 13-125 XE ist mit einem AVS-Antivibrationssystem und einem Schiebeschalter ausgestattet. Sein PROTECTOR-Motor mit verstärkter Wicklung und die integrierte Elektronik gewährleisten eine präzise Drehzahlregulierung über sechs Stufen. Für den intensiven Einsatz konzipiert, verfügt er über mehrere aktive Sicherheitsmechanismen, um die Risiken im Falle eines Vorfalls zu begrenzen.

Eigenschaften:
Der PROTECTOR-Motor mit 1.250 W profitiert von einer verstärkten Wicklung, einer Abschirmung aus Epoxidharz und einem verstärkten Schutz gegen Staub. Die verbesserte Belüftung trägt dazu bei, die Temperatur innerhalb sicherer Grenzen zu halten, während der Überhitzungsschutz automatisch bei übermäßigem Temperaturanstieg eingreift.
Die integrierte Elektronik steuert mehrere Funktionen: Aufrechterhaltung der konstanten Drehzahl unter Last, sanfter Anlauf zur Vermeidung von Anlaufrucken, Leerlaufdrehzahlbegrenzer und Überlastschutz. Die auf sechs Stufen variable Drehzahl, einstellbar von 2.800 bis 11.500 U/min, ermöglicht die Anpassung der Drehzahl an die Beschaffenheit des bearbeiteten Materials. Das Getriebegehäuse ist um 90° schwenkbar, was Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Das 4-m-Kabel bietet einen ausreichenden Bewegungsspielraum rund um den Arbeitsplatz.
Der Scheibenwechsel erfolgt werkzeuglos dank der FIXTEC™-Mutter; auch die Schutzhaube lässt sich ohne zusätzliches Werkzeug verstellen. Der AVS-Seitengriff begrenzt die Übertragung der Vibrationen auf Hand und Arm und verringert so die Ermüdung bei wiederholten oder längeren Arbeiten.

Spezifikationen:
• Leistungsaufnahme: 1.250 W
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Schnitttiefe: 33 mm
• Leerlaufdrehzahl: 2.800 - 11.500 U/min (6 Stufen)
• Spindel: M 14
• Gewicht: 2,4 kg
• Kabellänge: 4 m
• Antivibrationssystem: AVS (Seitengriff)
• Vibrationen Schleifen: 7,8 m/s² (Toleranz ± 1,5 m/s²)
• Vibrationen Schmirgeln: 4,9 m/s² (Toleranz ± 1,5 m/s²)
• Schalldruckpegel (LpA): 89 dB(A) (Toleranz ± 3 dB(A))
• Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A) (Toleranz ± 3 dB(A))
• Wiederanlaufschutz: ja
• Rückschlagschutz: ja
• Bremse: nein
• Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Seitengriff, Spannflansch, FIXTEC™-Spannmutter, Schlüssel

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Konformität des Produkts mit den geltenden europäischen Bestimmungen
• Europäische Richtlinien:
• Richtlinie 2006/42/EG: grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen
• Richtlinie 2014/30/EU: elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Harmonisierte Sicherheitsnormen für Werkzeuge:
• EN 60745-1:2009 + A11:2010: allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014: besondere Anforderungen für Winkelschleifer, Schleifer und Poliermaschinen
• Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit:
• EN 55014-1:2006 + A2:2011: elektromagnetische Störaussendung von Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen
• EN 55014-2:1997 + A2:2008: elektromagnetische Störfestigkeit von Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen
• Normen zum Stromnetz:
• EN 61000-3-2:2014: Grenzwerte für Oberschwingungsströme
• EN 61000-3-3:2013: Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen

Stärken

• Passt sich dem Material an durch die auf 6 Stufen variable Drehzahl
• Kontrollierte Arbeit beim Anlauf durch den sanften Anlauf
• Verringerung des Rückschlagrisikos durch die Sicherheitsauskupplung bei Blockierung
• Verstärkter Motorschutz durch die geschützte Wicklung, die Abschirmung aus Epoxidharz und die Belüftung gegen Staub
• Erleichterter Scheibenwechsel durch die FIXTEC™-Spannmutter
• Schnelle Einstellung der Schutzhaube dank der werkzeuglos verstellbaren Haube
• Verbesserter Komfort durch den AVS-Seitengriff und das kompakte Format
• Anpassbare Arbeitsposition durch das um 90° drehbare Getriebegehäuse

Anwendungen

Dieser Milwaukee-Winkelschleifer ist für Schleif-, Entgrat- und Trennarbeiten an Metallen sowie für Schmirgelarbeiten auf verschiedenen Oberflächen geeignet.
In Werkstätten der Metallverarbeitung, des Kesselbaus oder der Schlosserei erleichtern die elektronische Drehzahlregulierung und der sanfte Anlauf die Arbeit an Werkstücken mit unterschiedlichen Geometrien. Die Bereiche Bauwesen und industrielle Instandhaltung profitieren von der Kompaktheit des Werkzeugs und seinem 4-m-Kabel für Einsätze vor Ort, in der Höhe oder in beengten Räumen. Der Staubschutz erhöht die Zuverlässigkeit des Werkzeugs in Bau- oder Fertigungsumgebungen, die Feinstaub erzeugen. Es kann außerdem für vorbeugende oder korrektive Instandhaltungsarbeiten an Industrieanlagen eingesetzt werden: Metallkonstruktionen, Rohrleitungen, Halterungen.

Technische Informationen


Attribute
Scheibendurchmesser125 mm
Drehgeschwindigkeit11500 rpm
Gewicht2,4 kg
Kabellosnein
Leistung1250 W
193,80 exkl. MwSt.
/ Stück
230,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage