8110401055 Akku-Winkelschleifer solo WVB 18LTBL11-125 Q ohne Akku X
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613057840
Rubix:3231311
Hersteller:613057840
EAN:4061792206601

Produktdetails : 8110401055 Akku-Winkelschleifer solo WVB 18LTBL11-125 Q ohne Akku X
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1.100 Watt dank 40% mehr Leistung
Wartungsfreier Brushless-Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung
Variable Drehzahlregelung mit Einstellrad, sodass mit materialangepassten Drehzahlen gearbeitet wird, die auch unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: Die Scheibe stoppt innerhalb von 1 Sekunde nach dem Ausschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel per Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Der Akku-Pack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitshaltung
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, Ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Wartungsfreier Brushless-Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung
Variable Drehzahlregelung mit Einstellrad, sodass mit materialangepassten Drehzahlen gearbeitet wird, die auch unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: Die Scheibe stoppt innerhalb von 1 Sekunde nach dem Ausschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel per Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Der Akku-Pack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitshaltung
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, Ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Q
Bürstenloser Motor
Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel für höchsten Anwenderschutz
• Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Elektronischer überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter , Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser bürstenlose Akku-Winkelschleifer der neuen Generation ist so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät.
Produkteigenschaften:
• Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter , Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1.100 Watt dank 40% mehr Leistung|Wartungsfreier Brushless-Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung|Variable Drehzahlregelung mit Einstellrad, sodass mit materialangepassten Drehzahlen gearbeitet wird, die auch unter Last konstant bleiben|Schnelles Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: Die Scheibe stoppt innerhalb von 1 Sekunde nach dem Ausschalten|M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel per Knopfdruck|Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar|Der Akku-Pack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitshaltung|Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz|Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre|Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel|Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | wvb 18 lt bl 11-125 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage