Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01270298 GERADSCHLEIFER GSZ 11-320 PERL
Rubix:2454658



Produktdetails : 8110500240 Geradschleifer GSZ 11-320 PERL
Geradschleifer GSZ 11-320 PERL
Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer überlastschutz
Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
Variable Drehzahl
Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 8 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m
Der lange und schlanke Hals dieses Geradschleifers ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke, etwa beim Innenschleifen von Rohren.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 8 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Leistung | 1010 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
529,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
