Winkelschleifer Bosch 06017D0700, Kabellos: Ja | Gewicht: 2.3 kg
Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06017D0700
Rubix:3231101
Hersteller:06017D0700
EAN:4059952576657


Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,3 kg |
Produktdetails : 8112100255 Winkelschleifer GWS 17-125 SB
Der GWS 17-125 SB Professional mit Drehzahlvorwahl und einem intelligenten Bremssystem, das die Scheibe bei ausgeschaltetem Gerät schnell zum Stillstand bringt. Besserer Staubschutz durch Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Werkzeugs und ein sehr geringer Griffumfang führen zu höherer Leistung und maximaler Produktivität. Fallkontrolle, Rückschlagkontrolle, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibrationskontrolle gewährleisten ein hohes Maß an Anwenderschutz.
Winkelschleifer GWS 17-125 SB Professional
KickBack Control
Drehzahlvorwahl
Intelligent Brake System
Wiederanlaufschutz
Sanftanlauf
Drop Control
Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Staubfilter, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Spannmutter, Zweilochschlüssel
Dieser vibrationsarme Winkelschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Sein deutlich verkleinerter Griffumfang ist mit einer Softgrip-Oberfläche versehen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Staubfilter, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Spannmutter, Zweilochschlüssel
Stärken
-Intelligentes Bremssystem für schnellen Scheibenstillstand mit Werkzeugabschaltung und Fallkontrolle
Kick-Back-Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control für hohen Anwenderschutz
Hohe Leistung, sehr kleiner Griffumfang und besserer Staubschutz durch herausnehmbaren Staubfilter
Kick-Back-Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control für hohen Anwenderschutz
Hohe Leistung, sehr kleiner Griffumfang und besserer Staubschutz durch herausnehmbaren Staubfilter
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gws |
| Leistung | 1700 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen





