Winkelschleifer Metabo 613052840, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.5 kg
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613052840
Rubix:3231359
Hersteller:613052840
EAN:4061792205369

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 8110401040 Akku-Winkelschleifer solo W 18 LT BL 11-125 ohne Akku
Akku-Winkelschleifer W 18 LT 11-125
Bürstenloser Motor
überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | verdrehsicher fixierbar
Akku drehbar in 90°-Grad-Schritten
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für maximalen Anwenderschutz
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser bürstenlose Akku-Winkelschleifer der neuen Generation ist so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std







