4001002213 Winkelschleifer EXWS30-180B, Karton
Winkelschleifer EXWS30-180B
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06018G0001
Rubix:3853206
Hersteller:06018G0001
EAN:4053423351095





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 220 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
Produktdetails : 4001002213 Winkelschleifer EXWS30-180B, Karton
Winkelschleifer EXWS30-180B, Der EXPERT EXWS30-180B liefert eine hohe Abtragsleistung dank bürstenlosem 2800-W-Motor, der weniger Verschleißteile besitzt und ohne Kohlebürsten arbeitet, was die Wartungshäufigkeit verringert. Dieses Werkzeug bietet Rundum-Sicherheit und umfassenden Komfort mit einer elektronischen Bremse, die die Scheibe in weniger als 3 Sekunden zum Stillstand bringt, sowie mit Kickback Control, Restart Protection und Soft Start. Und das integrierte Vibration Control System, mit dem Schwingungen minimiert werden, sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten. Der EXPERT EXWS30-180B eignet sich zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk. Spannmutter (1 603 340 040). Vibration Control-Zusatzhandgriff (1 602 025 0BZ). Zweilochmutterndreher (1 607 950 048). Schnellverstellbare Schutzhaube (1 619 PS3 665). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (1 619 PS3 680)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 220 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 5,49 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | exws30-180b |
| Modell | exws30-180b |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 rpm |
| Leistung | 3000 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std