8110401145 Akku-Winkelschleifer solo W 18 L BL 9-125 ohne Akku
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602374840
Rubix:3231305
Hersteller:602374840
EAN:4061792231122

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 8110401145 Akku-Winkelschleifer solo W 18 L BL 9-125 ohne Akku
Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
überlastschutz: schützt den Motor vor überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Servicefreier bürstenloser Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit und schlanker Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen








