WIG-Schweißerhandschuh SOFTouch 10-1005
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:10-1005M
Rubix:1998870
Hersteller:10-1005M

Technische Zusammenfassung
| Größe | m |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | typeab_412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
Produktdetails :
Schutz mit nahtlosem Zeigefinger
• Material: Kalbsvollleder mit verstärktem Daumen
• Sehr glatt und flexibel
• Optimales Tastgefühl
• Bessere Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinem Durchmesser oder ultraleichte WIG-Brenner
• Kein Ausbrennen der Nähte
• Länge: 35 cm
• Farbe: weiß/grau Anwendungsbereich: WIG-Schweißen
• Material: Kalbsvollleder mit verstärktem Daumen
• Sehr glatt und flexibel
• Optimales Tastgefühl
• Bessere Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinem Durchmesser oder ultraleichte WIG-Brenner
• Kein Ausbrennen der Nähte
• Länge: 35 cm
• Farbe: weiß/grau Anwendungsbereich: WIG-Schweißen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | typeab_412x4x |
| Hauptmaterial | leder |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 100 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
22,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std