FMST1-70749 Werkzeugtasche FatMax Pro Nylon

Werkzeugtasche FatMax Pro Nylon

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:FMST1-70749
Rubix:3474684
EAN:3253561707490
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnylon, kunststoff
Breite260 mm
Höhe310 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FMST1-70749 Werkzeugtasche FatMax Pro Nylon


Für die mobile Aufbewahrung von Werkzeug konzipiert, kombiniert die runde Werkzeugtasche FATMAX® 18" eine große Stauraumkapazität mit einer optimierten Organisation. Ihre robuste Bauweise schützt die transportierte Ausrüstung und verbessert zugleich deren Sichtbarkeit und Zugänglichkeit.

Eigenschaften:
Die abgerundete Struktur der Klappe steht im Mittelpunkt der Konzeption dieser Tasche: Sie erzeugt ein größeres Innenvolumen als Modelle mit klassischem rechteckigem Querschnitt. Das halbstarre Innere ermöglicht es, den gesamten Inhalt beim Öffnen auf einen Blick zu überblicken, was die Auswahl und Aufbewahrung der Werkzeuge erleichtert.
Die senkrechten Aufbewahrungstaschen ermöglichen den Zugriff auf die Werkzeuge, ohne die Tasche entleeren zu müssen. Ein geschlossenes Fach ist Bithaltern vorbehalten, und spezifische Taschen nehmen Bandmaße und Klebebänder auf. Der Boden aus spritzgegossenem Polypropylen erhält die abgerundete Form der Tasche und stabilisiert sie auf allen Oberflächen, auch feuchten oder staubigen.
Das Gewebe aus 600 × 600 Denier widersteht dem Abrieb und der Abnutzung, die mit einem regelmäßigen beruflichen Einsatz einhergehen. Der gepolsterte Schultergurt ist verstellbar, und der Griff aus Gummi bietet einen festen Halt beim Transport schwerer Lasten von bis zu 20 kg.

Spezifikationen:
• Reihe: FATMAX®
• Stauraumkapazität: 26 l
• Maximale Belastung: 20 kg
• Abmessungen (L × T × H): 500 × 260 × 310 mm
• Hauptmaterial: Polypropylen
• Gewebedichte: 600 × 600 Denier
• Garantie: 2 Jahre

Stärken

• Große Stauraumkapazität dank der abgerundeten Struktur und des Volumens von 26 l
• Schneller Zugriff auf die Werkzeuge dank der senkrechten Fächer und der halbstarren Öffnung
• Erleichterte Organisation durch die zahlreichen Fächer und speziellen Stauräume
• Verstärkter Schutz vor Feuchtigkeit und Staub dank des festen Bodens
• Komfortabler Transport mit dem gepolsterten, verstellbaren Schultergurt und dem gummierten Griff
• Gute Verschleißfestigkeit dank des Gewebes aus 600 × 600 Denier und der langlebigen Materialien

Anwendungen

Die Aufbewahrungstasche FMST1-70749 erfüllt die Anforderungen an Mobilität bei Einsätzen, bei denen ein großes Werkzeugvolumen transportiert und schnell zugänglich gemacht werden muss. Sie ist besonders geeignet für Arbeiten in der Elektrotechnik, Sanitärtechnik, Schreinerei und für die Berufe des Ausbaugewerbes im Bauwesen.
Ihre Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub macht sie in anspruchsvollen Umgebungen einsetzbar: Werkstätten, Baustellen, Produktionsbereiche oder Technikräume. Die Tragfähigkeit von 20 kg ermöglicht die Unterbringung von schwerem Werkzeug wie Bohrmaschinen, Schlagschraubern oder vollständigen Steckschlüsselsätzen. Das halbstarre Format erleichtert zudem den Transport in einem Nutzfahrzeug.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)330x500x310 mm
Gewicht der Verpackung2050 g
Werkstoffnylon, kunststoff
Breite260 mm
Höhe310 mm
Länge500 mm
Farbeschwarz
85,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage