1-93-951 Werkzeugtrage FatMax Nylon mit Saegefach
Werkzeugtrage FatMax Nylon mit Saegefach
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:1-93-951
Rubix:1680800
EAN:3253561939518

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | denier-gewebe mit leder;nylon (abdeckung);stahl (griff);gummi (griff für griff) |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 345 mm |
Produktdetails : 1-93-951 Werkzeugtrage FatMax Nylon mit Saegefach
Konzipiert, um die Werkzeuge sichtbar und leicht zugänglich zu halten, ermöglicht die Tasche FATMAX® den Transport und die Organisation von Handwerkzeugen, Zubehör und kleinen Elektrowerkzeugen. Ihre verstärkte Struktur wird den Anforderungen von Einsätzen auf Baustellen oder in Werkstätten gerecht.
Eigenschaften:
Diese Aufbewahrungstasche von Stanley verfügt über eine offene Bauweise, die eine schnelle Sicht auf ihren Inhalt und einen leichten Zugriff auf die Werkzeuge ermöglicht. Sie umfasst insbesondere ein eigenes Fach für die Säge mit verstellbarem Klettverschlussriemen, eine Außentasche für Kabel, ein geschlossenes Fach, das Bithalter aufnehmen kann, einen Zollstockhalter aus Stahl sowie rutschfeste Riemen zur Sicherung sperriger Gegenstände wie Wasserwaagen.
Die Metallstruktur gewährleistet den Halt der Tasche auch im beladenen Zustand. Das hochdichte Außengewebe und die Verstärkungen an beanspruchten Stellen verbessern die Haltbarkeit des Gesamtsystems. Schließlich schützt der wasserbeständige feste Boden den Inhalt vor Feuchtigkeit und Schmutz.
Der Transport wird durch einen Griff aus Stahl mit Gummibeschichtung sowie durch einen robusten Schultergurt ermöglicht.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 1-93-951
• Reihe: FATMAX®
• Produkttyp: offene Allzwecktasche
• Gewebe: Polypropylen 600 Denier
• Anzahl der Innentaschen: 8
• Tragfähigkeit: bis zu 20 kg
• Abmessungen (L × T × H): 470 × 200 × 345 mm
• Garantie: 2 Jahre
Eigenschaften:
Diese Aufbewahrungstasche von Stanley verfügt über eine offene Bauweise, die eine schnelle Sicht auf ihren Inhalt und einen leichten Zugriff auf die Werkzeuge ermöglicht. Sie umfasst insbesondere ein eigenes Fach für die Säge mit verstellbarem Klettverschlussriemen, eine Außentasche für Kabel, ein geschlossenes Fach, das Bithalter aufnehmen kann, einen Zollstockhalter aus Stahl sowie rutschfeste Riemen zur Sicherung sperriger Gegenstände wie Wasserwaagen.
Die Metallstruktur gewährleistet den Halt der Tasche auch im beladenen Zustand. Das hochdichte Außengewebe und die Verstärkungen an beanspruchten Stellen verbessern die Haltbarkeit des Gesamtsystems. Schließlich schützt der wasserbeständige feste Boden den Inhalt vor Feuchtigkeit und Schmutz.
Der Transport wird durch einen Griff aus Stahl mit Gummibeschichtung sowie durch einen robusten Schultergurt ermöglicht.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 1-93-951
• Reihe: FATMAX®
• Produkttyp: offene Allzwecktasche
• Gewebe: Polypropylen 600 Denier
• Anzahl der Innentaschen: 8
• Tragfähigkeit: bis zu 20 kg
• Abmessungen (L × T × H): 470 × 200 × 345 mm
• Garantie: 2 Jahre
Stärken
• Schneller Zugriff auf die Werkzeuge dank der offenen Bauweise
• Erleichterte Organisation durch die zahlreichen Taschen, Fächer und Haltschlaufen
• Spezifische Aufbewahrung für Säge, Zollstock und Verlängerungskabel zur besseren Verteilung des Materials
• Komfortabler Transport dank des gummibeschichteten Griffs und des robusten Schultergurts
• Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit und Schmutz dank des wasserbeständigen festen Bodens
• Gute Verschleißfestigkeit dank des Gewebes aus 600 Denier und der verstärkten Metallstruktur
• Erleichterte Organisation durch die zahlreichen Taschen, Fächer und Haltschlaufen
• Spezifische Aufbewahrung für Säge, Zollstock und Verlängerungskabel zur besseren Verteilung des Materials
• Komfortabler Transport dank des gummibeschichteten Griffs und des robusten Schultergurts
• Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit und Schmutz dank des wasserbeständigen festen Bodens
• Gute Verschleißfestigkeit dank des Gewebes aus 600 Denier und der verstärkten Metallstruktur
Anwendungen
Diese Werkzeugtasche eignet sich für technische Installationsarbeiten, Elektroinstallation, Sanitärtechnik, Schreinerei und Ausbaugewerbe. Ihr Stauvolumen ermöglicht den gleichzeitigen Transport von Handwerkzeug, Zubehör, Verbrauchsmaterial und kleinen Elektrowerkzeugen. Ihre Bauweise ist für häufige Ortswechsel zwischen Werkstatt, Einsatzfahrzeug und Baustelle geeignet. Der feste, wasserbeständige Boden eignet sich für Umgebungen, in denen die Böden feucht, staubig oder uneben sein können.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 350x480x250 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2100 g |
| Werkstoff | denier-gewebe mit leder;nylon (abdeckung);stahl (griff);gummi (griff für griff) |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 345 mm |
| Länge | 470 mm |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std