862109 Werkzeugtasche, Polyester, 420x490x330mm ,

Werkzeugkasten pratik mov +

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:7859054
Roebuck:862109
Rubix:3049544
EAN:3660338168277
862109 Werkzeugtasche, Polyester, 420x490x330mm ,

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyester
Breite285 mm
Höhe393 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 862109 Werkzeugtasche, Polyester, 420x490x330mm ,


Pratik moov Textil-Werkzeugkoffer auf Rollen 100% Polyester
Aluminiumgriff mit Komfort-Griffzone
Starker Schultergurt mit verstärktem Polster für Schulterkomfort
Schutzpolster an der Unterseite.
Trolley"-System mit Teleskoparm und stabilen Rädern
Stauraum:
- 14 Innentaschen
- Vorderseite: 1 Reißverschlussfach, 4 offene Fächer und 1 verstärktes Sägeschlitz mit Klettverschluss
Seiten: 3 offene Taschen, 1 Tasche mit Klettverschluss und Platz für ein Lineal

Fassungsvermögen von 54 l.
Maximale Belastung 15 kg.
- Abmessungen (L x B x H) : 482 x 285 x 393 mm.
Gewicht: 5 kg
Lieferung ohne Werkzeug

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolyester
Breite285 mm
Höhe393 mm
Länge482 mm
Farbeblau
96,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen