894433 Werkzeugtasche 539x158x216mm, 18 Liter

Sac Intervention Textil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:894433
Rubix:3301951
EAN:3660338468421
894433 Werkzeugtasche 539x158x216mm, 18 Liter

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyester
Breite158 mm
Höhe216 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 894433 Werkzeugtasche 539x158x216mm, 18 Liter


Werkzeugtasche aus 100% Polyestergewebe
Die Größe der Tasche ermöglicht die Aufbewahrung von langen oder sperrigen Werkzeugen, wie z. B. einer Säge, einem Stillson-Schlüssel, einer Wasserwaage usw. (maximale Werkzeuglänge 50 cm).
4 Innentaschen zur Aufbewahrung von Kleinwerkzeugen: Zangen, Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Maulschlüssel usw., 1 Schlaufe zum Messen, 1 Reißverschlusstasche im Deckel für Dokumente, Schlüssel, Stifte, Telefone, 2 Außentaschen auf jeder Seite.
Verschließbar mit 2 verstellbaren Kunststoffclips.
Verstellbarer Schultergurt mit Verstärkungspolster.
Große Kunststofffüße unter dem Gepäckfach zum Schutz der Tasche.
Abmessungen 539X158X216mm
Fassungsvermögen 18 L

Stärken

Einfache Aufbewahrung langer Werkzeuge

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolyester
Breite158 mm
Höhe216 mm
Länge539 mm
Farbeblau
131,00 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
155,89 € inkl. MwSt.