1-93-330 Werkzeugtasche 12

Werkzeugtasche 12

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-93-330
Rubix:3474681
EAN:3253561933301
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstrapazierfähiges 600 x 600 denier gewebe
Breite130 mm
Höhe250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-93-330 Werkzeugtasche 12


Diese Werkzeugtasche von Stanley vereint 8 Innenfächer und 2 Außentaschen auf einer Grundfläche von 30 × 25 × 13 cm. Ihr harter Kunststoffboden und das Gewebe aus 600 × 600 Denier ermöglichen es ihr, unter alltäglichen Bedingungen bis zu 15 kg zu tragen.

Eigenschaften:
Die Stanley-Tasche 1-93-330 ist aus abriebfestem Polypropylengewebe 600D gefertigt, das wiederholtem Verschleiß standhält. Der harte Kunststoffboden verstärkt diese Konstruktion zusätzlich und stabilisiert die Tasche beim Abstellen auf dem Boden. Er ist mit einem 6 mm dicken Gummischaum kombiniert, der Stöße dämpft.
Die innere Organisation umfasst 8 Fächer, zu denen zwei äußere Netzfächer hinzukommen: ein erstes mit Reißverschluss und ein zweites mit Druckknopfverschluss. Die Netztasche ermöglicht es, leichtes Zubehör getrennt aufzubewahren. Die gepolsterten Griffe aus Baumwolle erleichtern das Greifen mit oder ohne Handschuhe, und die extra langen Gurte verstärken die Stabilität des Ganzen beim Transport schwerer Lasten.

Spezifikationen:
• Abmessungen (L × H × P): 30 × 25 × 13 cm
• Fassungsvermögen: 8 Liter
• Maximal getragene Last: 15 kg
• Hauptmaterial: Polypropylen
• Gewebedichte: 600 × 600 Denier
• Boden: hart, synthetisch, mit 6 mm Gummischaum
• Anzahl der Innenfächer: 8
• Anzahl der Außenfächer: 2
• Eingeschränkte 1-Jahres-Garantie von Stanley: deckt Fabrikationsfehler für den angegebenen Zeitraum gemäß den Bedingungen des Herstellers ab

Stärken

• Die Kombination aus 10 verschiedenen Fächern erleichtert die Organisation von Werkzeugen und Zubehör
• Der Boden dämpft Stöße und schützt den Inhalt beim Abstellen auf dem Boden
• Das Gewebe aus 600 Denier widersteht der täglichen Abnutzung
• Die Tragfähigkeit von 15 kg erlaubt den Transport eines vollständigen Sortiments an Handwerkzeugen
• Die gepolsterten Griffe erhalten den Tragekomfort über lange Zeiträume, auch bei beladener Tasche
• Das kompakte Format von 30 × 25 × 13 cm erleichtert die Aufbewahrung in einem Kofferraum, einem Fach oder auf begrenztem Arbeitsraum

Anwendungen

Die Aufbewahrungstasche 1-93-330 erfüllt die Anforderungen an den täglichen Transport auf Einsatzorten, an denen Mobilität und die Organisation von Handwerkzeugen die Effizienz der Einsätze bestimmen. Ihr Format von 300 mm und ihr Fassungsvermögen von 8 Litern eignen sich für häufige Ortswechsel zwischen Arbeitsplätzen, Werkstätten oder Baustellen unterschiedlicher Größe.
Die Einsatzbereiche umfassen insbesondere die Instandhaltung und Wartung von Gebäuden, Einsätze in der Elektrotechnik oder Sanitärtechnik, Ausbauarbeiten sowie Installationstätigkeiten auf industriellen oder gewerblichen Standorten. Der verstärkte Boden und das robuste Gewebe ermöglichen es, die Tasche auf harten, feuchten oder abrasiven Oberflächen abzustellen. Die äußere Netztasche erleichtert den Zugang zu Dokumenten oder Kleinteilen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)225x330x255 mm
Gewicht der Verpackung775 g
Werkstoffstrapazierfähiges 600 x 600 denier gewebe
Breite130 mm
Höhe250 mm
Länge300 mm
Farbeschwarz
Anzahl Elemente1
Nutzungfür werkzeuge
15,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen