894431 Werkzeugtasche 482x228x343mm, 37 Liter
Weit zu öffnender Werkzeugkasten
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6906078
Roebuck:894431
Rubix:3301950
EAN:3660338468414





Produktdetails : 894431 Werkzeugtasche 482x228x343mm, 37 Liter
Textil-Großraum-Werkzeugtasche
Aufbewahrung
- Innen: 8 Taschen, 8 Gurte für Zangen, Schraubenschlüssel und Schraubendreher
- Außen: 3 Seitentaschen, 4 Vordertaschen und 3 Gesäßtaschen, 1 mit Reißverschluss
- 100%iger Zugang, wenn die Tasche vollständig geöffnet ist.
Tragen der Tasche
- In der Hand, dank des Tragegriffs
- Auf der Schulter, mit dem verstellbaren Gurt, Schaumstoffverstärkung für mehr Komfort.
- Steifer und wasserdichter Boden aus Polypropylen
- Fassungsvermögen 37L
- Maximale Belastung: 15 kg
- Abmessungen (B x T x H): 482 x 228 x 343 mm.
Gewicht: 1,50 kg
Aufbewahrung
- Innen: 8 Taschen, 8 Gurte für Zangen, Schraubenschlüssel und Schraubendreher
- Außen: 3 Seitentaschen, 4 Vordertaschen und 3 Gesäßtaschen, 1 mit Reißverschluss
- 100%iger Zugang, wenn die Tasche vollständig geöffnet ist.
Tragen der Tasche
- In der Hand, dank des Tragegriffs
- Auf der Schulter, mit dem verstellbaren Gurt, Schaumstoffverstärkung für mehr Komfort.
- Steifer und wasserdichter Boden aus Polypropylen
- Fassungsvermögen 37L
- Maximale Belastung: 15 kg
- Abmessungen (B x T x H): 482 x 228 x 343 mm.
Gewicht: 1,50 kg
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyester |
|---|---|
| Breite | 228 mm |
| Höhe | 343 mm |
| Länge | 482 mm |
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std