BS.LMBCPB Werkzeugtasche, PVC-beschichtet 54cm

Textilsack aus beschichtetem PVC 50 cm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BS.LMBCPB
Rubix:3475748
EAN:3662424024351
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpvc verputzt
Breite220 mm
Höhe200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BS.LMBCPB Werkzeugtasche, PVC-beschichtet 54cm


Die PVC-beschichtete Textiltasche 50 cm von Facom ist die ideale Aufbewahrungslösung für Profis, die Wert auf Robustheit, Funktionalität und Langlebigkeit legen. Mit ihrer verstärkten Konstruktion bleibt die Tasche auch bei hoher Belastung formstabil. Sie schützt Werkzeuge und Zubehör zuverlässig vor Spritzwasser und den Beanspruchungen auf Baustellen. Kompakt, aber geräumig, bietet sie optimale Zugänglichkeit, hohen Tragekomfort und eine durchdachte Organisation – ein verlässlicher Partner für den täglichen Einsatz.

Eigenschaften:
Diese Facom-Textiltasche überzeugt durch ihre strapazierfähige Bauweise mit doppellagiger Beschichtung, die ein Verformen selbst bei maximaler Last verhindert. Der vollständig zu öffnende Deckel ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf den gesamten Inhalt – ein klarer Zeitvorteil im Arbeitsalltag. Das PVC-beschichtete Gewebe sorgt für exzellente Beständigkeit gegen Wasser und lässt sich leicht reinigen. Für den Transport ist die Tasche mit zwei stabilen Seitenhandgriffen und einem verstellbaren Schultergurt mit Komfortpolster ausgestattet. Zusätzliche integrierte Features wie Dokumententasche, Halterung für Stiftlampe, Haken für Schlüssel und Maßband sowie innere Fächer gewährleisten eine perfekte Werkzeugorganisation.

Spezifikationen:
• Volumen: 12,25 Liter
• Max. Traglast: 8 kg
• Eigengewicht: 1,6 kg
• Länge: 540 mm
• Breite: 220 mm
• Höhe: 200 mm hinten / 150 mm vorne
• Deckelmaterial: Polypropylen
• Fußmaterial: Stahl
• Verschlüsse: One-Touch-Kunststoff
• Griffart: klappbarer Kunststoffgriff
• Werkzeugträger: inklusive
• Sicheres Fach für Laptop/Tablet: vorhanden
• Interne Organisatoren: vorhanden

Markeninformationen:
Seit 1918 entwickelt und produziert Facom Handwerkzeuge für den professionellen Einsatz. Ob Werkstätten, Baustellen, Fabriken oder Kfz-Betriebe – die Marke begleitet seit über einem Jahrhundert die industrielle Entwicklung. Facom ist in zahlreichen Branchen vertreten: Automobilindustrie, Luftfahrt, Bahn, Medizintechnik und High-Tech. Mit dem Gütesiegel Origine France Garantie steht Facom für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und französische Fertigungskompetenz.

Stärken

• PVC-beschichtetes Gewebe: wasserabweisend und pflegeleicht
• Verstärkte Struktur gegen Verformung
• 100 % aufklappbarer Deckel für schnellen Zugriff
• Verstellbarer Schultergurt mit Komfortpolster
• Stabile Seitenhandgriffe für flexibles Tragen
• Durchdachtes Ordnungssystem mit Haken, Taschen und Halterungen
• Integrierter Werkzeugträger
• Metallfüße zum Schutz von Tasche und Untergrund

Anwendungen

Die Facom-Textiltasche ist für mobile Profis entwickelt – ob Handwerker, Wartungstechniker, Elektriker, Installateure oder Mechaniker. Sie eignet sich sowohl für den Einsatz in Werkstätten als auch direkt auf Baustellen oder unterwegs. Dank schneller Zugriffsmöglichkeiten, hoher Strapazierfähigkeit und vielseitiger Funktionen ist sie ein unverzichtbares Logistik-Tool, um Werkzeuge, Dokumente, Zubehör sowie elektronische Geräte sicher und effizient zu transportieren und zu organisieren.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpvc verputzt
Breite220 mm
Höhe200 mm
Länge540 mm
Farbeschwarz
Nutzungtransport von langen werkzeugen (sägen, wasserwaagen, große schlüssel...)
54,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage