8112901400 PACKOUT Werkzeugtasche 50 cm VE à 1 Stück

PACKOUT™ Tote Werkzeugtasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932464086
Rubix:3231011
Hersteller:4932464086
EAN:4058546220310
01000804, 8112901400, 4932464086 PACKOUT Werkzeugtasche 50 cm VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Werkstoff1680 den balistic-nylon
Breite280 mm
Höhe430 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901400 PACKOUT Werkzeugtasche 50 cm VE à 1 Stück


Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems.
Konstruktion aus 1680 ballistischem Material.
Schlagfester geformter Boden.
Ganzmetallbeschläge.
PACKOUT Werkzeugtasche

Produkteigenschaften:

  • Modulares System
  • Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
  • Robuster Kunststoffboden
  • Metallbeschläge
  • Ummantelter Tragegriff
  • Kombinierbar mit dem modularen Aufbewahrungssystem Packout
  • Softtaschen können an allen Haltern montiert werden

  • Technische Informationen


    Attribute
    Werkstoff1680 den balistic-nylon
    Breite280 mm
    Höhe430 mm
    Länge500 mm
    Farberot
    120,56 exkl. MwSt.
    / Stück
    143,47 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage