BS.SMBPB Werkzeugtasche fuer Wartungsarbeiten
First-Response-Textilbeutel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:BS.SMBPB
Rubix:3475747
EAN:3662424008597







Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | strapazierfähiges 1200 denier gewebe |
|---|---|
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 170 mm |
Produktdetails : BS.SMBPB Werkzeugtasche fuer Wartungsarbeiten
Die textile Ersteinsatz-Tasche von Facom wurde speziell für mobile Fachkräfte entwickelt, die einen schnellen und effizienten Zugriff auf ihre wichtigsten Werkzeuge benötigen. Kompakt, leicht und äußerst funktional bietet sie eine ideale mobile Aufbewahrungslösung für Notfalleinsätze oder punktuelle Arbeiten. Hergestellt aus besonders widerstandsfähigem 1200-Denier-Nylon garantiert die Tasche Stabilität und Langlebigkeit – auch unter härtesten Arbeitsbedingungen.
Eigenschaften:
Die Ersteinsatz-Tasche ist darauf ausgelegt, den Arbeitsalltag von Technikern und Außendienstmitarbeitern zu erleichtern. Sie kann sowohl mit verstärkten Tragegriffen als auch bequem über die Schulter getragen werden, dank eines verstellbaren Gurtes mit komfortabler Polsterung. Durch die vollständige Öffnung ist der gesamte Inhalt sofort zugänglich – ein entscheidender Zeitvorteil bei dringenden Einsätzen. Zahlreiche Innenfächer und außenliegende Haken ermöglichen eine optimale Organisation von Werkzeugen, Zubehör und Dokumenten.
Spezifikationen:
• Länge: 450 mm
• Höhe: 170 mm
• Tiefe: 180 mm
• Nettogewicht: 1,5 kg
• Tragfähigkeit: 5 kg
• Material: Nylon 1200 Denier
• Öffnung: 100 % für vollständigen Zugriff
• Grifftyp: Tragegriff und verstellbarer Schultergurt mit Polsterung
• Innen-Organizer
• Dokumententasche: Transparentes PVC
• Haken: Für Maßband, Schlüssel und Stiftlampe
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachkräfte in Werkstätten, Fabriken, auf Baustellen, in LKWs und in der Industrie – von Generation zu Generation. Die Unternehmensgeschichte ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden: Automobil, Bahn, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologien oder Großprojekte im Bauwesen. Vom einfachen verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu tausenden innovativen Produktreferenzen hat sich FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa entwickelt. Mit dem Siegel Origine France Garantie verpflichtet sich FACOM zur Produktion in Frankreich – für anerkanntes Know-how und höchste Qualität.
Eigenschaften:
Die Ersteinsatz-Tasche ist darauf ausgelegt, den Arbeitsalltag von Technikern und Außendienstmitarbeitern zu erleichtern. Sie kann sowohl mit verstärkten Tragegriffen als auch bequem über die Schulter getragen werden, dank eines verstellbaren Gurtes mit komfortabler Polsterung. Durch die vollständige Öffnung ist der gesamte Inhalt sofort zugänglich – ein entscheidender Zeitvorteil bei dringenden Einsätzen. Zahlreiche Innenfächer und außenliegende Haken ermöglichen eine optimale Organisation von Werkzeugen, Zubehör und Dokumenten.
Spezifikationen:
• Länge: 450 mm
• Höhe: 170 mm
• Tiefe: 180 mm
• Nettogewicht: 1,5 kg
• Tragfähigkeit: 5 kg
• Material: Nylon 1200 Denier
• Öffnung: 100 % für vollständigen Zugriff
• Grifftyp: Tragegriff und verstellbarer Schultergurt mit Polsterung
• Innen-Organizer
• Dokumententasche: Transparentes PVC
• Haken: Für Maßband, Schlüssel und Stiftlampe
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachkräfte in Werkstätten, Fabriken, auf Baustellen, in LKWs und in der Industrie – von Generation zu Generation. Die Unternehmensgeschichte ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden: Automobil, Bahn, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologien oder Großprojekte im Bauwesen. Vom einfachen verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu tausenden innovativen Produktreferenzen hat sich FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa entwickelt. Mit dem Siegel Origine France Garantie verpflichtet sich FACOM zur Produktion in Frankreich – für anerkanntes Know-how und höchste Qualität.
Stärken
• 100 % Öffnung für schnellen und vollständigen Zugriff
• Robustes 1200-Denier-Material für intensive Nutzung
• Komfortabler Transport per Hand oder Schultergurt mit Polsterung
• Große Gummifüße zum Schutz des Taschenbodens und der Abstellflächen
• PVC-Dokumententasche für sichere und sichtbare Aufbewahrung
• Spezielle Halterungen für gängiges Zubehör (Lampe, Schlüssel, Maßband)
• Robustes 1200-Denier-Material für intensive Nutzung
• Komfortabler Transport per Hand oder Schultergurt mit Polsterung
• Große Gummifüße zum Schutz des Taschenbodens und der Abstellflächen
• PVC-Dokumententasche für sichere und sichtbare Aufbewahrung
• Spezielle Halterungen für gängiges Zubehör (Lampe, Schlüssel, Maßband)
Anwendungen
Diese Werkzeugtasche ist auf die Anforderungen von Fachkräften ausgelegt, die schnell vor Ort eingreifen müssen: Servicetechniker, Außendienstmitarbeiter, Elektriker, Mechaniker oder Sicherheitsdienste. Dank ihres geringen Gewichts und des unkomplizierten Zugriffs ist sie ideal für Notfalleinsätze in unterschiedlichen Umgebungen – von Industriegebäuden über Büros bis hin zu technischen Anlagen und Außenbereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | strapazierfähiges 1200 denier gewebe |
|---|---|
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Länge | 450 mm |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Elemente | 1 |
| Nutzung | erste intervention |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage