S001AA01 30 L GELB Standfester Seilsack für bis zu 110 Meter Seil BUCKET

S001AA01 PETZL Standfester Seilsack BUCKET 30

Siehe technische Informationen

Referenzen

Petzl:S001AA01
Rubix:3455985
EAN:3342540837942
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstofftpu, polyamid, polyester, polypropylen
Breite300 mm
Höhe420 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S001AA01 30 L GELB Standfester Seilsack für bis zu 110 Meter Seil BUCKET


Der Seilsack BUCKET 30 von Petzl fasst 30 Liter und bietet Platz für bis zu 115 Meter Seil mit 11 mm Durchmesser. Dank seiner selbsttragenden Konstruktion lässt sich der Inhalt leicht erreichen, auch wenn der Sack leer ist.

Eigenschaften:
Durch seine selbsttragende Konstruktion behält der Sack auch im leeren Zustand seine Form, was den Zugriff auf den Innenraum erleichtert. Zwei innere Schlaufen ermöglichen das Befestigen der Seilenden, damit sich das Seil nicht verwickelt, während vier zusätzliche Schlaufen Platz für Material oder eine Werkzeugtasche bieten. Der Rollverschluss schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit. Zwei große Griffe ermöglichen das Tragen in der Hand sowie das Hochziehen. Gepolsterte und verstellbare Trageriemen erlauben zudem das Tragen auf dem Rücken. Ein zusätzlicher Griff erleichtert die Positionierung am Arbeitsplatz. Eine außenliegende Reißverschlusstasche bietet Platz für persönliche Gegenstände und ein Beschriftungsfeld ermöglicht eine schnelle Identifizierung des Inhalts. Das PVC-freie TPU-Planengewebe ist beständig gegen Sonneneinstrahlung, Öl, Fett sowie hohe und niedrige Temperaturen und gibt aufgrund seiner Chlorfreiheit keinen Geruch ab.

Spezifikationen:
• Referenz: BUCKET 30
• Volumen: 30 Liter
• Aufbewahrungskapazität: bis zu 115 Meter Seil mit 11 mm Durchmesser
• Abmessungen: 42 cm Höhe x 30 cm Innendurchmesser
• Gewicht: 735 g
• Materialien: TPU, Polyamid, Polyester, Polypropylen
• Farbe: Gelb
• Maximale Tragfähigkeit: 50 kg
• Wasserdichtes Gewebe

Normen:
Die maximale Belastung von 50 kg wurde gemäß dem Prüfverfahren der Norm EN ISO 21898:2006 ermittelt. Diese Norm regelt die Testmethoden für flexible Großbehälter, die für den Transport und das Heben von Lasten bestimmt sind.

Stärken

• Erleichterter Zugriff durch die selbsttragende Struktur, auch bei leerem Sack
• Schnelle Identifizierung des Seiltyps durch die in den Schlaufen fixierten Seilenden
• Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit durch den Rollverschluss
• Komfortabler Transport durch die gepolsterten und verstellbaren Trageriemen oder die großen Griffe
• Organisierte Aufbewahrung von Material durch die vier zusätzlichen inneren Schlaufen
• Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung, Öl, Fett und Temperaturschwankungen
• Schnelle visuelle Identifizierung des Sacks durch das Beschriftungsfeld

Anwendungen

Dieser Aufbewahrungssack eignet sich für Tätigkeiten, bei denen lange Seile transportiert und gelagert werden müssen, etwa bei Höhenarbeiten, seilunterstütztem Zugang oder Rettungseinsätzen. Da er sich in der Hand, auf dem Rücken oder durch Hochziehen tragen lässt, eignet er sich sowohl für den städtischen Einsatz als auch für schwer zugängliche Umgebungen, etwa auf Industriebaustellen oder abgelegenen Standorten. Auch die Baumpflege, die Höhlenforschung und Seilzugangsarbeiten profitieren von diesem kompakten und robusten Format zur Organisation des Materials am Arbeitsplatz.

Technische Informationen


Attribute
Werkstofftpu, polyamid, polyester, polypropylen
Breite300 mm
Höhe420 mm
Länge300 mm
Farbegelb
Anzahl Elemente1
Nutzungaufbewahrung von seilen
469,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
559,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std