Referenzen
Stanley:1-93-950
Rubix:1697998
EAN:3253561939501




Produktdetails : 1-93-950 Werkzeugtasche FatMax Nylon 49cm
Die Werkzeugtasche FATMAX® 1-93-950 ist für den Transport und die Organisation von Werkzeug auf Baustellen, in Werkstätten oder bei Wartungsarbeiten konzipiert. Ihre verstärkte Struktur, ihr wasserbeständiger fester Boden und ihre zahlreichen Fächer erleichtern die Aufbewahrung und den schnellen Zugriff auf die Ausrüstung.
Eigenschaften:
Diese Werkzeugtasche von Stanley verfügt über eine Metallstruktur, die eine große Öffnung aufrechterhält, um das Be- und Entladen sowie die Sichtbarkeit des Inhalts zu erleichtern. Der Reißverschluss ermöglicht das schnelle Öffnen und Schließen der Tasche, während die offenen Außentaschen einen unmittelbaren Zugriff auf häufig verwendete Werkzeuge bieten. Die innere Organisation basiert auf acht Innentaschen sowie Schlaufen, die das Fixieren bestimmter Werkzeuge ermöglichen.
Das Gewebe aus 600 Denier, die Verstärkungen aus Industrieleder, die verstärkten Nähte und die verstärkten Befestigungspunkte tragen zur Widerstandsfähigkeit des Gesamtsystems bei. Der feste Kunststoffboden schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit und Schmutz und ermöglicht es der Tasche zugleich, im geöffneten oder geschlossenen Zustand aufrecht stehen zu bleiben. Der Transport wird durch einen breiten, gummierten Griff sowie einen verstärkten Schultergurt erleichtert, der für das Tragen auf der Schulter geeignet ist.
Spezifikationen:
• Reihe: FATMAX®
• Gewebe: Segeltuch 600 Denier
• Material des Bodens: Polypropylen
• Abmessungen (L × T × H): 49 × 26 × 28 cm
• Maximale Belastung: 20 kg
• Garantie: 2 Jahre
Eigenschaften:
Diese Werkzeugtasche von Stanley verfügt über eine Metallstruktur, die eine große Öffnung aufrechterhält, um das Be- und Entladen sowie die Sichtbarkeit des Inhalts zu erleichtern. Der Reißverschluss ermöglicht das schnelle Öffnen und Schließen der Tasche, während die offenen Außentaschen einen unmittelbaren Zugriff auf häufig verwendete Werkzeuge bieten. Die innere Organisation basiert auf acht Innentaschen sowie Schlaufen, die das Fixieren bestimmter Werkzeuge ermöglichen.
Das Gewebe aus 600 Denier, die Verstärkungen aus Industrieleder, die verstärkten Nähte und die verstärkten Befestigungspunkte tragen zur Widerstandsfähigkeit des Gesamtsystems bei. Der feste Kunststoffboden schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit und Schmutz und ermöglicht es der Tasche zugleich, im geöffneten oder geschlossenen Zustand aufrecht stehen zu bleiben. Der Transport wird durch einen breiten, gummierten Griff sowie einen verstärkten Schultergurt erleichtert, der für das Tragen auf der Schulter geeignet ist.
Spezifikationen:
• Reihe: FATMAX®
• Gewebe: Segeltuch 600 Denier
• Material des Bodens: Polypropylen
• Abmessungen (L × T × H): 49 × 26 × 28 cm
• Maximale Belastung: 20 kg
• Garantie: 2 Jahre
Stärken
• Großes Stauvolumen dank der zahlreichen Taschen und Haltschlaufen
• Schneller Zugriff auf die Werkzeuge durch die große Öffnung und die offenen Außentaschen
• Erleichterter Transport durch den gummierten Griff und den verstärkten Schultergurt
• Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber täglicher Beanspruchung durch die Lederverstärkungen, die verstärkten Nähte und das Gewebe aus 600 Denier
• Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz dank des wasserbeständigen festen Bodens
• Schneller Zugriff auf die Werkzeuge durch die große Öffnung und die offenen Außentaschen
• Erleichterter Transport durch den gummierten Griff und den verstärkten Schultergurt
• Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber täglicher Beanspruchung durch die Lederverstärkungen, die verstärkten Nähte und das Gewebe aus 600 Denier
• Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz dank des wasserbeständigen festen Bodens
Anwendungen
Diese Werkzeugtasche FATMAX® eignet sich für den Transport und die Aufbewahrung von Handwerkzeug, Zubehör und Kleinteilen auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Sie findet ihren Platz bei Tätigkeiten der Elektroinstallation, Sanitärtechnik, Schreinerei oder auch im Ausbaugewerbe.
Ihr wasserbeständiger Boden ermöglicht den Einsatz auf Böden, die Feuchtigkeit oder Verschmutzung ausgesetzt sind. Mit ihrer kompakten Struktur und ihrer Tragfähigkeit von 20 kg kann sie für mobile Einsätze, Reparaturarbeiten oder die organisierte Aufbewahrung von Werkzeugen zwischen zwei Baustellen verwendet werden.
Ihr wasserbeständiger Boden ermöglicht den Einsatz auf Böden, die Feuchtigkeit oder Verschmutzung ausgesetzt sind. Mit ihrer kompakten Struktur und ihrer Tragfähigkeit von 20 kg kann sie für mobile Einsätze, Reparaturarbeiten oder die organisierte Aufbewahrung von Werkzeugen zwischen zwei Baustellen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 185x470x300 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1400 g |
| Werkstoff | textilien |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Länge | 490 mm |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage