BS.TLBPB Werkzeug- und Laptoptasche 2 in 1

2 in 1 Textiltasche: Werkzeug und PC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BS.TLBPB
Rubix:3475744
EAN:3662424008603
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstofftextilien
Breite150 mm
Höhe350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BS.TLBPB Werkzeug- und Laptoptasche 2 in 1


Die 2-in-1-Textiltasche Facom BS.TLBPB ist die ideale Aufbewahrungslösung für Profis, die sowohl ihre Werkzeuge als auch ihren Laptop sicher und komfortabel transportieren möchten. Die Tasche vereint Robustheit, Funktionalität und Tragekomfort und sorgt zugleich für optimale Organisation.

Eigenschaften:
Die BS.TLBPB überzeugt durch ihr praktisches, modulares Design. Ein gepolstertes Innenfach schützt Laptops bis 15’’, Tablets oder Dokumente im A4-Format zuverlässig. Dank der vollständigen Öffnung sowie einer zusätzlichen Fronttasche ist der Zugriff auf den Inhalt jederzeit schnell und unkompliziert. Zwei seitliche Taschen ergänzen die Ausstattung: eine geschlossene sowie eine Netztasche für schnellen Zugriff. Für hohen Tragekomfort sorgen der Soft-Touch-Griff und ein verstellbarer, gepolsterter Schultergurt.

Spezifikationen:
• Volumen: 7 Liter
• Abmessungen: 460 x 150 x 350 mm (L x B x H)
• Gewicht: 1,9 kg
• Herausnehmbares Werkzeugfach
• Sicheres Fach für Laptop / Tablet
• Griffart: klappbarer Kunststoffgriff
• Materialien: 1200-Denier-Gewebe, Kunststoffgelenke, Füße aus Stahl, One-Touch-Verschluss
• Innenorganizer
• Typ: robuster Laptop- und Werkzeugrucksack

Markeninformationen:
Seit 1918 steht FACOM für Qualität und Innovation im industriellen Umfeld. Ob in Werkstätten, Fabriken, Fahrzeugflotten oder auf Baustellen – FACOM begleitet Generationen von Fachleuten und hat die Entwicklung zentraler Industriezweige wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Hightech aktiv mitgestaltet. Ausgehend vom klassischen Schraubenschlüssel bis hin zu tausenden modernen Referenzen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Mit dem Siegel „Origine France Garantie“ bekräftigt FACOM sein Engagement für höchste Fertigungsqualität und französisches Know-how.

Stärken

• Gepolstertes Fach für empfindliche Geräte
• Komplette Öffnung für uneingeschränkten Zugriff
• Front- und Seitentaschen für schnelle Organisation
• Abriebfestes 1200-Denier-Gewebe
• Ergonomischer Softgriff für sicheren Halt
• Gepolsterter Schulterriemen für maximalen Komfort
• Kompakte, leichte Bauweise für den täglichen Einsatz
• Integriertes Innenfach für Werkzeuge

Anwendungen

Optimal geeignet für Techniker, Handwerker und mobile Fachkräfte, die Werkzeuge und IT-Equipment kombinieren müssen. Ideal für den Einsatz vor Ort, bei Wartungsarbeiten oder in industriellen und technischen Servicebereichen. Diese Tasche bietet eine kompakte Lösung für Bauwesen, Industrie und Instandhaltung.

Technische Informationen


Attribute
Werkstofftextilien
Breite150 mm
Höhe350 mm
Länge460 mm
Farberot
Nutzungtransport von werkzeugen und pc
41,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen