FMST1-73607 Werkzeugtasche FatMax mit Tragegurt

Werkzeugtasche FatMax mit Tragegurt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:FMST1-73607
Rubix:3474682
EAN:3253561736070
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffnylon, kunststoff
Breite280 mm
Höhe310 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FMST1-73607 Werkzeugtasche FatMax mit Tragegurt


Die zweiseitige Werkzeugtasche Stanley FatMax FMST1-73607 bietet 25 l Nutzvolumen und eine Portfolio-Öffnung, die mit einer einzigen Handbewegung Zugang zu beiden Fächern ermöglicht. Gewebe mit 600 × 600 Denier, eine wasserdichte Basis und eine starre Struktur machen sie zu einer kompakten Alternative zum herkömmlichen Werkzeugkasten, geeignet für den täglichen Transport auf der Baustelle oder im Fahrzeug.

Eigenschaften:
Die Portfolio-Öffnung ermöglicht den gleichzeitigen Zugang zu beiden Hauptfächern, ohne aufeinanderfolgende Handgriffe, was das sofortige Auffinden der Werkzeuge erleichtert. Diese beiden tiefen Fächer sind so dimensioniert, dass sie sowohl Handwerkzeug als auch sperrige Geräte wie einen Akkuschrauber aufnehmen können. Eine starre zentrale Struktur und eine seitliche Trennwand organisieren den Innenraum und schützen die Werkzeuge voreinander. Die zahlreichen Innen- und Außentaschen, darunter spezielle Plätze für Messgeräte, Schraubendreher und Zangen, ermöglichen eine differenzierte Aufbewahrung nach Werkzeugtyp. Gesicherte Reißverschlusstaschen nehmen Dokumente, Schlüssel, Kartenhalter und Etikettenhalter geschützt vor Feuchtigkeit auf. Der Transport erfolgt über einen gepolsterten und verstellbaren Schultergurt, ergänzt durch einen Gummigriff für das direkte Anfassen.

Spezifikationen:
• Referenz: FMST1-73607
• Abmessungen (L × B × H): 430 × 280 × 310 mm
• Nutzvolumen: 25 l
• Tragfähigkeit: 20 kg
• Gewicht: 2,2 kg
• Gewebe: Polyester 600 × 600 Denier (Oxford 600D)
• Basis: starr, wasser- und staubresistent
• Schultergurt: gepolstert und verstellbar
• Griff: Gummi

Stärken

• Zeitersparnis: Die Portfolio-Öffnung ermöglicht den Zugang zu beiden Fächern mit einer einzigen Handbewegung, ohne aufeinanderfolgende Handgriffe
• Sofortige Lokalisierung: Die Taschen und speziellen Plätze nach Werkzeugtyp vermeiden das Ausleeren der Tasche, um ein Teil wiederzufinden
• Schutz der Werkzeuge: Die starre zentrale Struktur und die seitliche Trennwand halten die Werkzeuge in Position und begrenzen Stöße zwischen empfindlichen Teilen
• Widerstandsfähigkeit im Einsatz: Die verstärkte Basis erlaubt das direkte Abstellen auf Baustellenboden, feucht oder staubig, ohne Risiko des Eindringens
• Gesicherte Dokumente: Die Reißverschlusstaschen halten Papiere, Schlüssel und Kartenhalter geschützt vor Feuchtigkeit und getrennt vom Werkzeug

Anwendungen

Die Werkzeugtasche FatMax FMST1-73607 erfüllt die Anforderungen des täglichen Transports bei mobilen Einsätzen oder in der Werkstatt. Ihr Volumen und ihre Tragfähigkeit machen sie besonders geeignet für Elektriker und Klempner, die ein vielfältiges Sortiment verwalten (Schraubendreher, Cutter, Messlaser, Zangen usw.) und jedes Werkzeug vor Ort schnell wiederfinden müssen.
Mobile Wartungstechniker schätzen die wasserdichte Basis für das Abstellen am Boden in feuchter oder staubiger Umgebung sowie das kompakte Format im Kofferraum eines Nutzfahrzeugs. Die Aufteilung in zwei Fächer eignet sich auch für Karosseriebauer, Schreiner oder Monteure, die im Laufe eines Tages zwischen Handwerkzeug und Elektrowerkzeug wechseln.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffnylon, kunststoff
Breite280 mm
Höhe310 mm
Länge430 mm
Farbeschwarz
95,00 exkl. MwSt.
/ Stück
113,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen